カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(171)
  • メカニカル部品(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(194)
  • 伊東電機(104)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • 明邦化学(27)
  • TENRYU(天龍製鋸)(21)
  • TRACO POWER(19)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • SIBATA(柴田科学)(18)
  • 中央精機(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • onsemi(16)
  • 京セラインダストリアルツールズ(15)
  • PICO TECHNOLOGY(14)
  • 東芝(12)
  • StarTech.com(10)
  • GRACE ENGINEER’S(10)
  • 東京精密(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-5000」の検索結果

220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズSMC(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ハンドル切換角度(°)90
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)SMC(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から9日以内出荷
メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)SMC(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から90日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
マニホールド用取付ボルト・ガスケット SMCマニホールド用取付ボルト・ガスケットSMC
629税込692
1個
当日出荷から11日以内出荷
その他(VVF~) SMCその他(VVF~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
AS1000-5000 - 標準タイプ インラインタイプ SMCAS1000-5000 - 標準タイプ インラインタイプSMC
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS5000 SMC標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS5000SMC
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
サブプレートアッセンブリ(標準タイプ) SMCサブプレートアッセンブリ(標準タイプ)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5仕様プラグイン・取付ボルト・ガスケットは付属しませんねじの種類Rc
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3
取付ボルト・ガスケット SMC取付ボルト・ガスケットSMC
629税込692
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
タイプ溝ガスケットタイプ
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMCメタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC
39税込43
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS5000-0~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS5000-0~)SMC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ1/2基準
VQ5000_S_Plate - サブプレート(VQ5000) SMCVQ5000_S_Plate - サブプレート(VQ5000)SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
CE-対応品(Q) CE対応
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
適合【マニホールドベース】プラグインタイプ
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S00T SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S00TSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S00HBT SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S00HBTSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S00BT SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S00BTSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S00 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S00SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S30T SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S30TSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S00B SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S00BSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S30 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S30SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50S5N SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50S5NSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(50) 横配管形コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(-) オールダブル配線
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-45S1ZBD SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-45S1ZBDSMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S4V SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S4VSMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S3ZB SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S3ZBSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10配線方式(S) 配列指定SIユニット(ZB) CompoNET対応 (プラスコモン)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51S5 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51S5SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(-) オールダブル配線取出位置(D) D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S0 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S0SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6V4 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6V4SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10連数(-) オプションなし取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(V) CC-Link対応取出位置両側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット