カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(55)
  • MAZDA(マツダ)(51)
  • TRUSCO(29)
  • 明邦化学(26)
  • 廣杉計器(14)
  • KALBAS(14)
  • 協育歯車(13)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(9)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • デュオ(7)
  • 七星科学研究所(6)
  • 伊東電機(6)
  • 扶桑精機(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 岩田製作所(4)
  • テイモー(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-508」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I Series(IDF-S0508) SMCI Series(IDF-S0508)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
減速コントローラ DAS Series SMC減速コントローラ DAS SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
2速制御によりサイクルタイム短縮 ストロークエンドの衝撃緩和が可能 シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と 2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能 作業工数削減、設定ミス低減。 省スペース 占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)
ストローク(mm)50~最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.62MB)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AS50 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AS50SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS50) SMCMGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS50)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPS5 SMCガイド付薄形シリンダ MGPS5SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BS50-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BS50-~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形 SMCMGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
薄形シリンダ CDQ2AS50 SMC薄形シリンダ CDQ2AS50SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズAS SMC薄形シリンダ CQ2シリーズASSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS50 SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS50SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-85 SMCガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-85SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)85ポートねじの種類(-) Rc
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS50 SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS50SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BS50-~DCZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BS50-~DCZ~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DS50 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DS50SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2DS50 SMC薄形シリンダ CDQ2DS50SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2BS50 SMC薄形シリンダ CDQ2BS50SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS50) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS50)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS50) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS50)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-8~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPS50-8~)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)
SS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-52S5) SMCSS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-52S5)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形SIユニット(-) プラスコモン
SS5Y3-52 SMCSS5Y3-52SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-52S5) SMCSS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-52S5)SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形SIユニット(-) プラスコモン
SS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応 SMCSS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc
SS5Y5-5 SMCSS5Y5-5SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-50S SMCSS5Y3-50SSMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-5 SMCSS5Y5-5SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-51S5 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-51S5SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン取出位置(D) D側
S Series(SS5Y7-50S5) SMCS Series(SS5Y7-50S5)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
SS5Y3-51 SMCSS5Y3-51SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-50R SMCSS5Y3-50RSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000