カテゴリ
- メカニカル部品(308)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(185)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- MAZDA(マツダ)(1,093)
- BIGM(丸山製作所)(431)
- 日野自動車(369)
- ホンダ(189)
- ニッサン(129)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(81)
- イトーキ(68)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- GIKEN(川口技研)(51)
- 鶴見製作所(41)
- エレコム(40)
- コンサス(36)
- コクヨ(33)
- 長沢製作所(33)
- IDEC(和泉電気)(31)
- ミツビシ(29)
- エスコ(28)
- KEMET(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「s-51」の検索結果

S Series(SS5Y7-10S6F51)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(F) PROFINET対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5) SIユニット マイナスコモンユニット数(1) 1連
S Series(SS5Y5-10S6F51)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(5) SIユニット マイナスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(1) 1連
S Series(SS5Y3-10S6N51)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(F)両側
S Series(SS5Y7-51S5)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(-) オールダブル配線SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-51S5N)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数2ポート管接続口径【A・B】(02) 1/4SIユニット出力極性(N) マイナスコモンポート取出位置【P・E】(D) D側
SS5Y5-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-50RS5)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付ねじの種類(-) RcSIユニット(-) プラスコモン
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc連数5配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5N)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロット管接続口径A、Bポート:(01) 1/8ねじの種類(-) Rc連数8配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(N) マイナスコモン取出位置P、Eポート:(B) 両側
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50S5N)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷型式(50) 横配管形SIユニット(N) マイナスコモン
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5
電動ロータリテーブル LER30
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ30
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8LK)
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RJ
SMC¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動ロータリテーブル LER10
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ10
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q51
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N51
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F51
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(AA) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数15SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレート付(連数印字付)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6F51
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(1) 1連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8R
SMC¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)8
電動ロータリテーブル LER50
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ50
...