カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(265)
  • メカニカル部品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(25)
  • サンエス(1,240)
  • MAZDA(マツダ)(722)
  • BIGM(丸山製作所)(427)
  • 大阪魂(199)
  • 日野自動車(152)
  • コーセル(112)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(109)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(92)
  • omron(オムロン)(84)
  • エスコ(74)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • TRUSCO(57)
  • SAMTEC(57)
  • RYOCO(菱高精機)(55)
  • ニッサン(51)
  • 三木プーリ(49)
  • ENDO(遠藤照明)(47)
  • YAGEO(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-55」の検索結果

284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー SMCパネルマウントアダプタ+前面保護カバーSMC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.24MB)取扱説明書(3.95MB)
パネルマウントアダプタ SMCパネルマウントアダプタSMC
989税込1,088
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.24MB)取扱説明書(3.95MB)
ブラケット SMCブラケットSMC
949税込1,044
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.24MB)取扱説明書(3.95MB)
L Series(LEFG25) SMCL Series(LEFG25)SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
S Series(SS5Y7-12S6N55) SMCS Series(SS5Y7-12S6N55)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(5)5連取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数11SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12SIユニット出力極性(5)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
L Series(LEFG32) SMCL Series(LEFG32)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
L Series(LEFG40) SMCL Series(LEFG40)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMCメタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5500R SMC5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5500RSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(0) 標準シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
VFS5_0 - プラグインタイプ/単体 SMCVFS5_0 - プラグインタイプ/単体SMC
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N55 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N55SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5511 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5511SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(1) ダイレクトマニュアルシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F55 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F55SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数9SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
30 Series(30-VFS) SMC30 Series(30-VFS)SMC
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5510) SMCVFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5510)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5501) SMCVFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5501)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気コイル定格電圧(V)DC24管接続口径サブプレートなし切換方式3位置プレッシャセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5500 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5500SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ポート数5リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル切換方式3位置プレッシャセンタ使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(0) 標準シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
11 Series(11-LEF) SMC11 Series(11-LEF)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5511) SMCVFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5511)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc3/4切換方式3位置プレッシャセンタ
VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5500) SMCVFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5500)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5510R) SMCVFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5510R)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5510 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5510SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロットボディ形式(0) 標準シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
30_VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品) SMC30_VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ボディ形式(0) 標準
VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5500R) SMCVFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5500R)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径NPTF3/4ねじの種類NPTF使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5510R SMC5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5510RSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(0) 標準CE-対応品(Q) CE対応シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-55BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-55BZ)SMC
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)55配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
55 Series(55-C95S) SMC55 Series(55-C95S)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-55S) SMCC85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-55S)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)55作動方式(S) 単動・押出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
CD Series(CDM2U25-55S) SMCCD Series(CDM2U25-55S)SMC
12,980税込14,278
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式単動押出しストローク(mm)55
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-55DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-55DCSMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-55DC~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-55DC~)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-55DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-55DCSMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-55DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-55DCSMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵