カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(764)
- メカニカル部品(59)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(18)
- ホンダ(650)
- BIGM(丸山製作所)(620)
- MAZDA(マツダ)(396)
- ニッサン(289)
- Panasonic(パナソニック)(204)
- 岩崎電気(192)
- 日野自動車(175)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(154)
- 大阪魂(154)
- 椿本チエイン(126)
- ParkerTAIYO(123)
- TRUSCO(118)
- 雅(106)
- トヨタ(105)
- Asahicho(旭蝶繊維)(104)
- 三菱電機(102)
- ニッセイ(100)
- 伊東電機(99)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
「s-60」の検索結果

Sカプラー (KK3~)
SMC(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(5個)当日出荷から14日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラーボディサイズ1/8使用流体空気、水使用圧力範囲-90kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
Sカプラー (KK4~)
SMC(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
Sカプラー KK130
SMC(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)
SMC(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
Sカプラー (KKH~)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1袋(5個)当日出荷から11日以内出荷・超高衝撃PBT樹脂を採用。 ・落下衝撃(0.5Jの衝撃エネルギー相当)を吸収可能。 ・プラグ・ソケット引抜き強度2倍向上(従来比)。形状Sカプラー
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS600-~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から15日以内出荷・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
...