カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,684)
- メカニカル部品(203)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(34)
- Asahicho(旭蝶繊維)(234)
- BIGM(丸山製作所)(1,411)
- ERECTA(エレクター)(198)
- KITO(キトー)(1,062)
- MAZDA(マツダ)(1,146)
- NAKANO(329)
- SHIMANO(シマノ)(184)
- SIEMENS(204)
- TRUSCO(259)
- YAMAHA(ヤマハ)(877)
- エスコ(160)
- サンエス(247)
- ナリカ(231)
- ニッサン(383)
- ホンダ(2,889)
- 三菱マテリアル(169)
- 大阪魂(907)
- 日野自動車(784)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
「s-7」の検索結果
特価

S Series(S07A2)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
S Series(S07A6S)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
S Series(S07A6)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)EXH.ポートワンタッチ管継手タイプ
S Series(S07B2)
SMC¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプポート接続口径【P・E/A・B】(N1)o1/8用ワンタッチ管継手
S Series(S07B6)
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)EXH.ポートワンタッチ管継手タイプポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07A5)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5) DC24ポート数5プレート(M5) サブプレート付ファンクション(-) 標準タイプ
S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07C5)
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(C) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.O.)電圧(V)(5) DC24ポート数5プレート(-) サブプレートなしファンクション(-) 標準タイプ
S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07B5)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(B) 4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)電圧(V)(5) DC24ポート数5プレート(M5) サブプレート付ファンクション(-) 標準タイプ
S07_0_VALVE - プラグインマニホールド 分割形ベース:バルブ/マニホールド搭載用
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)電圧(V)(6) DC12ファンクション(-) 標準タイプ
S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S0725R)
SMC¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付)切換方式(2) 2位置ダブル電圧(V)(5) DC24ポート数5プレート(-) サブプレートなしファンクション(R) 外部パイロット
減速コントローラ DAS Series
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から16日以内出荷2速制御によりサイクルタイム短縮 ストロークエンドの衝撃緩和が可能 シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と 2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能 作業工数削減、設定ミス低減。 省スペース 占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)ストローク(mm)50~最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S07
SMC¥4,798~税込¥5,278~1袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/4
真空ユニット ZK2-V
SMC¥819税込¥9011個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
S Series(SY7A00)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
スライドユニット (CDPX2N10~)
SMC¥799税込¥8791個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
...