カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(560)
  • メカニカル部品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(355)
  • MAZDA(マツダ)(71)
  • ホンダ(63)
  • 空調服(38)
  • コノエ(32)
  • TDK(26)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • オーム電機(22)
  • CKD(22)
  • 大阪魂(18)
  • ケルヒャー(17)
  • 堀内機械(14)
  • 関西通信電線(10)
  • 日本ナインスター(10)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • イスカル(7)
  • 伸興電線(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-7c」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07C5) SMCS07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07C5)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
ポート数5電圧(V)(5) DC24切換方式(C) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.O.)リード線取出方法(G) グロメットプレート(-) サブプレートなしファンクション(-) 標準タイプ
S Series(SY7C30) SMCS Series(SY7C30)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(C)4位置デュアル3ポート(N.C./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性)パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準マニュアル(-)ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
S Series(SY7C00) SMCS Series(SY7C00)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(C)4位置デュアル3ポート(N.C./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
S Series(SY7C00R) SMCS Series(SY7C00R)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5)DC24切換方式(C)4位置デュアル3ポート(N.C./N.O.)取付(-)プラマイなべ小ねじポート数5シール方式(0)弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)パイロット方式(R)外部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
S Series(SS5Y3-10SZE7C) SMCS Series(SS5Y3-10SZE7C)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
取付け方法(B)DINレール取付・銘板プレート付(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数10SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(E)D側入力ブロック連数(7)7連
S Series(SS5Y7-10SZE4C) SMCS Series(SS5Y7-10SZE4C)SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレート付 (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(B) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力DINレール(-) 標準ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手入力ブロック連数(4) 4連
S Series(SS5Y7-10SZE3C) SMCS Series(SS5Y7-10SZE3C)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレート付 (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(B) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数6SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力DINレール(-) 標準ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手入力ブロック連数(3) 3連
S Series(SS5Y7-10SZE1C) SMCS Series(SS5Y7-10SZE1C)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレート付 (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(B) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手入力ブロック連数(1) 1連
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-400H7S SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-400H7SSMC
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-700L7S) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-700L7S)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)700配管形式(-) 標準形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-700L7S SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-700L7SSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)700配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-300L7S SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-300L7SSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-750A7S SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-750A7SSMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)750配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-900L7S SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-900L7SSMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-700H7S SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-700H7SSMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)700配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-300L7S SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-300L7SSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-600L7S SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-600L7SSMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)600配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
流量センサフローモニタ (PFM725~) SMC流量センサフローモニタ (PFM725~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
その他(MDSUB~) SMCその他(MDSUB~)SMC
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-1800L7S SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-1800L7SSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1800配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50G-250A7S SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50G-250A7SSMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
Z Series(ZHP80BM) SMCZ Series(ZHP80BM)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(BM)ベロウ形溝付
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
流量センサフローモニタ (PFM750~) SMC流量センサフローモニタ (PFM750~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
S Series(SS3YJ3) SMCS Series(SS3YJ3)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-25Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-25Z)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ポート数5
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5YJ3) SMCS Series(SS5YJ3)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
V Series(VXF) SMCV Series(VXF)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気
その他(VV4~) SMCその他(VV4~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
P Series(PFM750S) SMCP Series(PFM750S)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)
...