カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,065)
- メカニカル部品(254)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(50)
- BIGM(丸山製作所)(1,329)
- KITO(キトー)(495)
- MAD MAX(マッドマックス)(271)
- MAZDA(マツダ)(1,294)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(467)
- SAMTEC(284)
- SUS(エスユーエス)(232)
- TRUSCO(310)
- YAMAHA(ヤマハ)(572)
- アイトス(373)
- オカムラ(岡村製作所)(434)
- サンエス(646)
- ノーブランド(343)
- ホンダ(2,142)
- 三ツ星ベルト(583)
- 大阪魂(1,739)
- 新日軽(LIXIL)(437)
- 日野自動車(1,069)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「s-8」の検索結果

ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S08
SMC¥2,698税込¥2,9681袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし管接続口径R1/4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S08
SMC¥4,598税込¥5,0581袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじ1/4
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-10B
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)10アジャスターオプション(B) 両端アブソーバ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5×0.8
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-10BS
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷ストローク(mm)10アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
Sカプラー (KK13~)
SMC(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)当日出荷から4日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20BTF
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ストローク(mm)20アジャスターオプション(BT) 後退端アブソーバ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-10R
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷ストローク(mm)10機能オプション(R) エンドロック付作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル(MXS8-20~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-20B
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷ストローク(mm)20アジャスターオプション(B) 両端アブソーバ作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線長さ(mm)(M) 1ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル(MXS8-50~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
...