カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(264)
- メカニカル部品(253)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ホンダ(381)
- コガネイ(188)
- BIGM(丸山製作所)(166)
- マキテック(92)
- オカムラ(岡村製作所)(79)
- MAZDA(マツダ)(74)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(72)
- 堀内機械(69)
- 三ツ星ベルト(59)
- ヤマト特殊鋼(58)
- 伊東電機(47)
- ハリケーン(46)
- テクノフレックス(40)
- Nikon(ニコン)(37)
- コンサス(36)
- brembo(29)
- サンポール(28)
- メイキコウ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「s-800」の検索結果
特価

標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS800-~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個15日以内出荷・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
ハイロッドレスものさしくん (ML2B40S-800~)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個51日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)800作動方式複動
ハイロッドレスものさしくん (ML2B32S-800~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個51日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)800制御方式(S) スケール付 (ブレーキなし)作動方式複動
LEFB2
SMC¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷から10日以内出荷LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB32NXS)
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しモータ種類(NX) 取付形状Xオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB32NYS)
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しモータ種類(NY) 取付形状Y
LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB25NYS)
SMC¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ配置(-) 上折返しモータ種類(NY) 取付形状Y
LEFB32S
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32NM2S
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷から10日以内出荷サイズ32駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(NM2) 取付形状M2オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB40UNYS)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)40モータ配置(U) 下折返しモータ種類(NY) 取付形状Y
L Series(LEFB32T7S)
SMC¥129,800税込¥142,7801個10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T6S
SMC¥98,980税込¥108,8781個10日以内出荷サイズ25駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB40NTS)
SMC¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返しモータ種類(NT) 取付形状Tオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFB32U
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷から10日以内出荷LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(U) 下折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32NM1S
SMC¥86,980税込¥95,6781個10日以内出荷サイズ32駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB25UT6S)
SMC¥98,980税込¥108,8781個10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ配置(U) 下折返しモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25NM1S
SMC¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷ストローク(mm)800サイズ25駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB32UNYS)
SMC¥86,980税込¥95,6781個10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(U) 下折返しモータ種類(NY) 取付形状Y
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25NZS
SMC¥76,980税込¥84,6781個10日以内出荷サイズ25駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB40UNXS)
SMC¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)40モータ配置(U) 下折返しモータ種類(NX) 取付形状Xオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32UT7S
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個10日以内出荷サイズ32駆動方式ベルトモータ配置(U) 下折返しモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T7S
SMC¥139,800税込¥153,7801個10日以内出荷サイズ32駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32UNM2S
SMC¥86,980税込¥95,6781個10日以内出荷サイズ32駆動方式ベルトモータ配置(U) 下折返しモータ種類(NM2) 取付形状M2位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
...