L Series(LEFB25UT6S)

L Series(LEFB25UT6S) - SMC
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
25
モータ配置
(U) 下折返し
モータ種類
(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40241915LEFB25UT6S-400400-(-) ケーブルなし(-) なし
¥106,150
¥96,980
¥106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40241924LEFB25UT6S-800800-(-) ケーブルなし(-) なし
¥112,970
¥98,980
¥108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40241958LEFB25UT6S-12001200-(-) ケーブルなし(-) なし
¥119,790
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40241976LEFB25UT6S-400-S5400(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) なし
¥120,180
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40241994LEFB25UT6S-1000-S5S2H1000(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) なし
¥224,840
¥209,800
¥230,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40242012LEFB25UT6S-1200-S5S2H1200(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) なし
¥228,250
¥209,800
¥230,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40242037LEFB25UT6S-1200C-S5S2H1200(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(C) 1ヶ付 (同梱)
¥242,880
¥229,800
¥252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする