カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三菱電機(4)
- ニッセイ(9)
- ParkerTAIYO(199)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- NAKATAKI(11)
- NASTA(ナスタ)(3)
- nusign(3)
- onsemi(3)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- RS PRO(27)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- サンドビック(11)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- ルビコン(9)
- ワルター(3)
- 大阪魂(4)
- 日野自動車(3)
- 第一機材(3)
- ブランドをもっと見る
「s-n35」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N35
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-35S)
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷ストローク(mm)35作動方式(S) 単動・押出しチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-35T)
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷ストローク(mm)35作動方式(T) 単動・引込みチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)3日以内出荷から11日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-1)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100