カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- メカニカル部品(8)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- NB(日本ベアリング)(239)
- 雅(150)
- TPP(139)
- BIGM(丸山製作所)(91)
- 長野計器(87)
- Panasonic(パナソニック)(78)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(53)
- Festo(47)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(44)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
- 三菱ふそう(39)
- アルインコ(33)
- SHIMANO(シマノ)(21)
- 三菱電機エンジニアリング(21)
- INAX(LIXIL)(20)
- MAZDA(マツダ)(19)
- マキタ(17)
- 井筒製作所(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「s-s-p」の検索結果

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
M12コネクタ付リード線(両側コネクタ)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応
無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ用ケーブル
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減用途二次電池対応コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から11日以内出荷オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUB
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUA
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RJ)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
バルブ付エアシリンダ CDVRB1BW
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63S4B
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63S4L
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH63S4B
SMC¥249,800税込¥274,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH63DT8C
SMC¥289,800税込¥318,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W