カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,351)
  • メカニカル部品(349)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(54)
  • メディアカバーマーケット(1,574)
  • イトーキ(1,395)
  • BIGM(丸山製作所)(1,281)
  • YAMAHA(ヤマハ)(722)
  • SAMTEC(578)
  • ホンダ(559)
  • CKD(486)
  • STMicro(451)
  • MAZDA(マツダ)(448)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(425)
  • TRUSCO(413)
  • StarTech.com(404)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(371)
  • Gクラフト(370)
  • MIWA(339)
  • エレコム(332)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(327)
  • タンガロイ(318)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(94)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-t」の検索結果

関連キーワード
1,700件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S30T SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S30TSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3S30T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3S30TSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB40S2T) SMCLEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB40S2T)SMC
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S00T SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S00TSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB63S3T) SMCLEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB63S3T)SMC
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動(ACサーボモータ) LEJBシリーズ LEJB63S3T SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動(ACサーボモータ) LEJBシリーズ LEJB63S3TSMC
269,800税込296,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動(ACサーボモータ) LEJBシリーズ LEJB40S2T SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動(ACサーボモータ) LEJBシリーズ LEJB40S2TSMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
S Series(SY3200T) SMCS Series(SY3200T)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
S Series(SY3201T) SMCS Series(SY3201T)SMC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
S Series(SY3101T) SMCS Series(SY3101T)SMC
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
AS(AS-T-1~) SMCAS(AS-T-1~)SMC
169税込186
1個
3日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~)SMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
S Series(SYJ7243T) SMCS Series(SYJ7243T)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
S Series(SYJ5220T) SMCS Series(SYJ5220T)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付
S Series(SYJ5123T) SMCS Series(SYJ5123T)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付
S Series(SYJ5120T) SMCS Series(SYJ5120T)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付CE-対応品(-) なし
S Series(SY7420T) SMCS Series(SY7420T)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
S Series(SY7401T) SMCS Series(SY7401T)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5)DC24切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ取付(-)プラマイなべ小ねじポート数5シール方式(1)メタルシール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
S Series(SY7340T) SMCS Series(SY7340T)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
S Series(SY7301T) SMCS Series(SY7301T)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5)DC24切換方式(3)3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1)メタルシール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
S Series(SY7240T) SMCS Series(SY7240T)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
S Series(SY525T) SMCS Series(SY525T)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式ノーマルオープン(N.O.)
S Series(SY5201T) SMCS Series(SY5201T)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
S Series(SY5200T) SMCS Series(SY5200T)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
S Series(SY3500T) SMCS Series(SY3500T)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
S Series(SY3330T) SMCS Series(SY3330T)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY3240T) SMCS Series(SY3240T)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
S Series(SY313T) SMCS Series(SY313T)SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
S Series(SY3130T) SMCS Series(SY3130T)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
S Series(SY3140T) SMCS Series(SY3140T)SMC
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2210-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2210-~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
S Series(SY3300T) SMCS Series(SY3300T)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series SMCベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C SeriesSMC
44,980税込49,478
1個
当日出荷から20日以内出荷
軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止 エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。 ボディ材質:ステンレス、アルミ コアンダグリップ付 吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用使用圧力(MPa)0.1~0.5保証耐圧力(MPa)0.75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.82MB)
S Series(SYJ7343T) SMCS Series(SYJ7343T)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
S Series(SYJ7143T) SMCS Series(SYJ7143T)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付CE-対応品(-) なし
S Series(SYJ7120T) SMCS Series(SYJ7120T)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付CE-対応品(-) なし
S Series(SYJ5343T) SMCS Series(SYJ5343T)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付CE-対応品(-) なし
S Series(SYJ5340T) SMCS Series(SYJ5340T)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付CE-対応品(-) なし
S Series(SYJ5240T) SMCS Series(SYJ5240T)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付
S Series(SY7520T) SMCS Series(SY7520T)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
関連キーワード
...