カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 三菱電機(6)
- MAZDA(マツダ)(8)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(22)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- 富士電機(2)
- BIGM(丸山製作所)(236)
- KITO(キトー)(134)
- SUS(エスユーエス)(98)
- 東海キャスター(88)
- Gクラフト(43)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- StarTech.com(28)
- 三ツ星ベルト(23)
- TOKIO(藤沢工業)(20)
- イスカル(19)
- BIG DAISHOWA(18)
- エスコ(16)
- CKD(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s-t12」の検索結果

ロック付シリンダ (CLST~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ CLST1
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST125)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96ST125)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個8日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLST125TN)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個8日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST125TN)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLST125)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ (CDLST~)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST125TN
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST125
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST125
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ CNS(CNST~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNST125)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
ロック付シリンダ CNST1
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNST125TF)
SMC¥159,800税込¥175,7801個19日以内出荷から20日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(TF) G材質(チューブ)(-) アルミ
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNST125TN)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(TN) NPT材質(チューブ)(-) アルミ
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10T~)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チーズ KQG2T
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から51日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~)
SMC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から9日以内出荷取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNST125TF)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個29日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(TF) G材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNST125TN)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個29日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(TN) NPT材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNST125TF
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(TF) G材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNST
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個29日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)