カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,645)
- メカニカル部品(469)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(78)
- S&S(248)
- BIGM(丸山製作所)(7,592)
- CKD(365)
- ERECTA(エレクター)(550)
- KHK(小原歯車工業)(323)
- KITO(キトー)(2,183)
- MAZDA(マツダ)(647)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(971)
- NSK(日本精工)(506)
- Panasonic(パナソニック)(413)
- SAMTEC(1,123)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(362)
- TRUSCO(531)
- アズワン(336)
- ホンダ(697)
- マルゼン[厨房機器](323)
- ミドリ安全(398)
- メディアカバーマーケット(3,240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(105)
価格
価格で絞り込む
「s&s」の検索結果

S Series(S0726S)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2)2位置ダブル電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
S Series(S0736S)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から12日以内出荷切換方式(3)3位置クローズドセンタ電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0736S
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷接続口径(C4) Φ4用ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ファンクション(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0716S
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ファンクション(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40S4S
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷サイズ40駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32S3S
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷サイズ32駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25S2S
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷から10日以内出荷サイズ25駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB25S2S)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ配置(-) 上折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40S4S)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返しモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16S1S
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10S2S
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
S Series(S0735)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から11日以内出荷切換方式(3)3位置クローズドセンタ電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
S Series(S07A6S)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12S1S
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)11
S0700 Series(S070-~)
SMC¥159~税込¥175~1個当日出荷から11日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
S Series(S0732)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3)3位置クローズドセンタ電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
S Series(S07A2)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S32~)
SMC(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から15日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S25~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から15日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)
SMC(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ZNC - ベルヌーイグリッパ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から15日以内出荷ボディサイズ:Φ80を追加[New] 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能 省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較) 高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N) 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス アタッチメント ストッパ付:ワークの横滑りを防止 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減用途基板・気泡緩衝材、薄布、紙などの薄い、軟らかいワークの把持搬送
真空パッド ZP2-T
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から15日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から11日以内出荷・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
...