カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(863)
  • MAZDA(マツダ)(506)
  • 三木プーリ(448)
  • YAMAHA(ヤマハ)(368)
  • 日野自動車(115)
  • コノエ(84)
  • 大阪魂(69)
  • トヨタ(61)
  • ホンダ(60)
  • エスコ(55)
  • OSG(オーエスジー)(55)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
  • 協育歯車(47)
  • KAZEN(47)
  • 三ツ星ベルト(45)
  • SHIMANO(シマノ)(42)
  • ミドリ安全(41)
  • TRUSCO(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-28」の検索結果

関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から15日以内出荷
センサ接続用コネクタ(e-CON) SMCセンサ接続用コネクタ(e-CON)SMC
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
PFMV30□→PFGV301変換ケーブル SMCPFMV30□→PFGV301変換ケーブルSMC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
既設のPFMV30□用のコネクタ付リード線を利用してPFGV301に接続できる変換ケーブルです。
用途PFGV301オプション全長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S20H-28~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S20H-28~)SMC
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UNZS SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UNZSSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルト
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NZS SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NZSSMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルト
LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40S4S) SMCLEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40S4S)SMC
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400Wサイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返し
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40US4S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40US4SSMC
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400Wサイズ40モータ配置(U) 下折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB20SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
AR Series(AR28P) SMCAR Series(AR28P)SMC
89税込98
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-28D-~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-28D-~)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)28磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-28DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-28DMSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-28DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-28DCSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-28D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-28DSMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-28DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-28DCSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CQ Series(CQ2B16) SMCCQ Series(CQ2B16)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CQ Series(CQ2B20) SMCCQ Series(CQ2B20)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ CQ2シリーズB8 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB8SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-28~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-28~)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-28D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-28D~)SMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズB25 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB25SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CDQ2B25-10 SMC薄形シリンダ CDQ2B25-10SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-13~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-13~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-13 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-13SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-1 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-1SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2A16) SMCCD Series(CDQ2A16)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-28DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-28DCSMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-28DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-28DCSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-28D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-28DSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDQSB25-20+28DC) SMCCD Series(CDQSB25-20+28DC)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)28ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-15+28DC) SMCCD Series(CDQSB25-15+28DC)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)28作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-12+28DCM) SMCCD Series(CDQSB25-12+28DCM)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)12ストロークS2(mm)28作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-13+28DM) SMCCD Series(CDQSB25-13+28DM)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)13ストロークS2(mm)28作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵