カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,051)
  • メカニカル部品(478)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(2,760)
  • Puig (プーチ)(324)
  • (295)
  • omron(オムロン)(283)
  • ホンダ(257)
  • コガネイ(210)
  • 伊東電機(146)
  • 富士電機(129)
  • CKD(121)
  • ニッサン(115)
  • MAZDA(マツダ)(108)
  • マキテック(107)
  • マルヤス電業(85)
  • IDEC(和泉電気)(79)
  • 堀内機械(69)
  • 日野自動車(57)
  • RS PRO(57)
  • TRUSCO(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-500」の検索結果

4,535件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズSMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ハンドル切換角度(°)90
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)SMC(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から9日以内出荷
メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)SMC(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から90日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
マニホールド用取付ボルト・ガスケット SMCマニホールド用取付ボルト・ガスケットSMC
629税込692
1個
当日出荷から11日以内出荷
その他(VVF~) SMCその他(VVF~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
L Series(LEFG25) SMCL Series(LEFG25)SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
AS1000-5000 - 標準タイプ インラインタイプ SMCAS1000-5000 - 標準タイプ インラインタイプSMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
L Series(LEFG16) SMCL Series(LEFG16)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS5000 SMC標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS5000SMC
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
サブプレートアッセンブリ(標準タイプ) SMCサブプレートアッセンブリ(標準タイプ)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5仕様プラグイン・取付ボルト・ガスケットは付属しませんねじの種類Rc
L Series(LEFG32) SMCL Series(LEFG32)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
L Series(LEFG40) SMCL Series(LEFG40)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
ASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ(ASS) SMCASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ(ASS)SMC
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
取付ボルト・ガスケット SMC取付ボルト・ガスケットSMC
629税込692
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
タイプ溝ガスケットタイプ
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMCメタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC
39税込43
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
ハイロッドレスものさしくん (ML2B32S-500~) SMCハイロッドレスものさしくん (ML2B32S-500~)SMC
119,800税込131,780
1個
51日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)500
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3
AS Series(AS500) SMCAS Series(AS500)SMC
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS5000-0~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS5000-0~)SMC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ1/2基準
LEFB2 SMCLEFB2SMC
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB40T8S) SMCL Series(LEFB40T8S)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
11 Series(11-LEF) SMC11 Series(11-LEF)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB32NYS) SMCLEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB32NYS)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(NY) 取付形状Yサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返し
L Series(LEFB32NWS) SMCL Series(LEFB32NWS)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(NW) 取付形状Wサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NXS SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NXSSMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルト
L Series(LEFB32NXS) SMCL Series(LEFB32NXS)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(NX) 取付形状Xサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB40NM2S) SMCL Series(LEFB40NM2S)SMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(NM2) 取付形状M2サイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NZS SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NZSSMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルト
LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB25NYS) SMCLEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB25NYS)SMC
61,980税込68,178
1個
10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(NY) 取付形状Yサイズ(mm)25モータ配置(-) 上折返し
L Series(LEFB40UT8S) SMCL Series(LEFB40UT8S)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ(mm)40モータ配置(U) 下折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFB32U SMCLEFB32USMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(U) 下折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
...