カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • 三菱電機(18)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
  • ユタカメイク(1)
  • 橋本電気(SANSUI)(1)
  • オーム電機(3)
  • BIGM(丸山製作所)(282)
  • ParkerTAIYO(160)
  • Gクラフト(127)
  • 住友電工ハードメタル(58)
  • SHIMANO(シマノ)(48)
  • SAMTEC(44)
  • イマオコーポレーション(41)
  • ユーエイキャスター(40)
  • CKD(38)
  • サイバーストーク(35)
  • 東海キャスター(34)
  • TRUSCO(34)
  • SUS(エスユーエス)(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-t10」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
両口チーズユニオン KQB2T SMC両口チーズユニオン KQB2TSMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状両口チーズユニオン
チーズ KQG2T SMCチーズ KQG2TSMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から51日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-5~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-5~)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 SMCISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用SMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~)SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-1~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
工業用フィルタ FGDTA-06 SMC工業用フィルタ FGDTA-06SMC
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~)SMC
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK16-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK16-1~)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10T~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10T~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~) SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-1~)SMC
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
工業用フィルタ FGDTA-03 SMC工業用フィルタ FGDTA-03SMC
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDCA SMC工業用フィルタ FGDCASMC
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T10 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T10SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
工業用フィルタ FGDTB SMC工業用フィルタ FGDTBSMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
S Series(SS3YJ3) SMCS Series(SS3YJ3)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ FGDTA-04 SMC工業用フィルタ FGDTA-04SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10)SMC
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
バルブ付エアシリンダ CVJ3 SMCバルブ付エアシリンダ CVJ3SMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
V Series(VXP2260) SMCV Series(VXP2260)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFA) SMCFGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFA)SMC
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTA SMC工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTASMC
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ FGDEA SMC工業用フィルタ FGDEASMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDFA SMC工業用フィルタ FGDFASMC
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMCFGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズSMC
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-10T~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-10T~)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-5T SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-5TSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-10T SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-10TSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK16-10T SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK16-10TSMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S Series(SS5YJ3) SMCS Series(SS5YJ3)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH10J SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH10JSMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10