カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,196)
- FA担当者のオススメ新商品(69)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(187)
- MAZDA(マツダ)(142)
- 近藤製作所(134)
- 日野自動車(124)
- ParkerTAIYO(110)
- サンドビック(87)
- 長野計器(87)
- マキテック(81)
- ホンダ(51)
- 三菱マテリアル(50)
- 鶴賀電機(48)
- ネグロス電工(47)
- 大阪魂(47)
- ジーベック(46)
- トヨタ(44)
- AFAM(アファム)(43)
- SPG(40)
- 協育歯車(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,215)
「s0090」の検索結果

エアドライヤ用オートドレンケースアッセンブリ
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から11日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IFS-S00~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-90S)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷ストローク(mm)90作動方式(S) 単動・押出しチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-90Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷ストローク(mm)90配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-90BZ)
SMC¥44,980税込¥49,4781個15日以内出荷ストローク(mm)90配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)15リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-90BZ)
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷ストローク(mm)90配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-90Z)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個15日以内出荷ストローク(mm)90配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S25-90Z
SMC¥53,980税込¥59,3781個15日以内出荷ストローク(mm)90配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF16-90DC-A93S~)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)90ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
直線形真空エジェクタ ZUシリーズ
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
ZU-A - 直線形真空エジェクタ
SMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-90
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-90
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)90ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-90
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
直線形真空エジェクタ (ZU0~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48使用流体空気
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-90
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-90
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)90ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-90
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-90A
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG25-90DC~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CQ2シリーズB32
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
コンパクトスライド MXH2
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)
SMC(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
Z Series(ZH13)
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意ノズル径(Φmm)1.3
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-90DCM
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)
SMC¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から10日以内出荷小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
Z Series(ZH20DSA)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から25日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
エアスライドテーブル(MXS6-10~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から9日以内出荷ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
...