カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(337)
  • brembo(6)
  • KITO(キトー)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • RYOBI(リョービ)(15)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • TRUSCO(20)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
  • コガネイ(6)
  • ホンダ(70)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
  • 千代田通商(12)
  • 岩田製作所(9)
  • 日研工作所(11)
  • 松吉医科器械(31)
  • 椿本チエイン(8)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s1003」の検索結果

44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥339~税込¥373~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
  • 六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQG2S

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • 金属ワンタッチ管継手 SMC

    金属ワンタッチ管継手

    SMC
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • SUS316ワンタッチ管継手 SMC

    SUS316ワンタッチ管継手

    SMC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC

    六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥649~税込¥714~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
  • 六角穴付ハーフユニオン KQB2S SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQB2S

    SMC
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-KGS~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-KGS~)

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S10 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S10

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
  • 10 Series(10-KQ2S) SMC

    10 Series(10-KQ2S)

    SMC
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    当日出荷から22日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン
  • 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズ SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズ

    SMC
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(5個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 10 Series(10-KQ2V) SMC

    10 Series(10-KQ2V)

    SMC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 六角穴付ハーフユニオン (KGS~) SMC

    六角穴付ハーフユニオン (KGS~)

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1袋(2個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途ボディ内部の六角穴を 六角レンチで締付ける 狭いスペース用のハー フユニオン。
  • 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) ミリサイズ SMC

    六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) ミリサイズ

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(5個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S10) SMC

    KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S10)

    SMC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(5個)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10
  • KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS10) SMC

    KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS10)

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(5個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)10
  • ペルチェ式 ケミカルサーモコン (HED-S100~) SMC

    ペルチェ式 ケミカルサーモコン (HED-S100~)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    ・ペルチェ素子を使った、薬液の直接温調用熱交換器。 ・フッ素樹脂熱交換器で多様な薬液に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
  • KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S10) SMC

    KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S10)

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ3/8ねじ部(-) シール剤なし
  • K Series(KGS10) SMC

    K Series(KGS10)

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
  • KQ2 Series(KQS~) SMC

    KQ2 Series(KQS~)

    SMC
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    9日以内出荷
  • KQ2S1 SMC

    KQ2S1

    SMC
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン
  • KQ2 Series(KQ2S~) SMC

    KQ2 Series(KQ2S~)

    SMC
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン
  • KQ2 Series(KQVS~) SMC

    KQ2 Series(KQVS~)

    SMC
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(5個)
    9日以内出荷
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2S10 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2S10

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ3/8
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VS10 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VS10

    SMC
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BS100-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BS100-~)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)100取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS100-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS100-~)

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式両端タップ形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)100取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S100~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S100~)

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS100-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS100-~)

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式フート形形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)100取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ CDQ2FS SMC

    薄形シリンダ CDQ2FS

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ Series(CQ2FS100) SMC

    CQ Series(CQ2FS100)

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)30ボディオプション1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS100-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS100-~)

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 薄形シリンダ CDQ2BS100 SMC

    薄形シリンダ CDQ2BS100

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS100) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS100)

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS100) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS100)

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2AS100 SMC

    薄形シリンダ CDQ2AS100

    SMC
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S100~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S100~)

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS100) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS100)

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS100 SMC

    耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS100

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc