カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(446)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(318)
- 長野計器(218)
- MAZDA(マツダ)(108)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- CKD(39)
- ニッセイ(36)
- Asahicho(旭蝶繊維)(30)
- MURATA(村田製作所)(26)
- DAYTONA(デイトナ)(21)
- Merck(メルクミリポア)(19)
- 第一計器(17)
- ParkerTAIYO(17)
- TDK(17)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- IDEC(和泉電気)(16)
- 富士電機(16)
- Canon(16)
- VISHAY(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「s10f」の検索結果
特価

Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から15日以内出荷スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
薬液用エアオペレートバルブ (LVC4~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から90日以内出荷・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5ボディクラス4
S Series(SS5Y7-10S6F42)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(4) SIユニット マイナスコモンユニット数(2) 2連
S Series(SS5Y5-10S6F42)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(2) 2連
S Series(SS5Y5-10S6F41)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(1) 1連
S Series(SS5Y7-10S6F51)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(F) PROFINET対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5) SIユニット マイナスコモンユニット数(1) 1連
S Series(SS5Y5-10S6F43)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(3) 3連ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手配線方式(S) 配列指定
S Series(SS5Y3-10S6F41)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連配線方式(S)配列指定SIユニット(F)PROFINET対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
S Series(SS5Y3-10S6F2)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(F)PROFINET対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-10S6F44)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(4) 4連
S Series(SS5Y3-10S6F5)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(F)PROFINET対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
S Series(SS5Y3-10S6F45)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(5)5連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数3SIユニット(F)PROFINET対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(D)D側
S Series(SS5Y3-10S6F22)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷SIユニット(F)PROFINET対応連数【I/Oユニット】(2)2連SIユニット出力極性(2)プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート取出位置【P・E】(B)両側給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定
S Series(SS5Y5-10S6F53)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(5) SIユニット マイナスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ユニット数(3) 3連
S Series(SS5Y5-10S6F51)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(5) SIユニット マイナスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(1) 1連
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷から17日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F54
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F52
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F42
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6F58
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(8) 8連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数13SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F51
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(AA) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数15SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレート付(連数印字付)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6F51
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(1) 1連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CJ5F10SR
SMC¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°材質(パッキン)(R) NBR
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6F23
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F55
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数9SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F43
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6F41
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F45
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F41
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F32
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
...