カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(218)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • コノエ(85)
  • BIGM(丸山製作所)(84)
  • SICK(33)
  • オムロンヘルスケア(31)
  • omron(オムロン)(24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
  • タンガロイ(14)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(14)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(12)
  • MIYOSHI(小西製作所)(11)
  • 三ツ星ベルト(10)
  • 岩田製作所(9)
  • ニッセイ(9)
  • Festo(9)
  • 岡崎精工(8)
  • 三木プーリ(8)
  • 三菱マテリアル(8)
  • マルヤス電業(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s12-30」の検索結果

218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
エアスライドテーブル(MXS12-30~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-30~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30 SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30BT SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30BTSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30B SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30BSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30F SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30FSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)30機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30ASMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から21日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30BS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30BSSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30ATF SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30ATFSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)30アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30AF SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30AFSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30BSAT SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30BSATSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)30アジャスターオプション(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(M) 1ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30ASBT SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30ASBTSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30AT SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30ATSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~)SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30ASRSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30ASSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30ASP SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30ASPSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)30アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(P) 軸方向配管形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
S Series(SS5Y3-12S30) SMCS Series(SS5Y3-12S30)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
エアスライドテーブル(MXS12-30B~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-30B~)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
フリーマウントシリンダCUシリーズ JS1 SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ JS1SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
エアスライドテーブル(MXS12-30A~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-30A~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30P SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30PSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動
プレシジョンシリンダ  (MTS1~) SMCプレシジョンシリンダ (MTS1~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS12-30P~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-30P~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
エアスライドテーブル(MXS12-30R~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-30R~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS12-30-~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-30-~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSL~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSL~)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30R) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-30R)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)30リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30P) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-30P)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)30リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガス管接続口径Rc1/8切換方式2位置ダブル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.39
エアスライドテーブル(MXS12-30F~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-30F~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS12-~) SMCエスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS12-~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
20 Series(20-MXS12) SMC20 Series(20-MXS12)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSGS~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSGS~)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30R SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30RSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-30)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30BT) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-30BT)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)30ポートねじの種類(-) M5x0.8
mgpm12-30特集