カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19,953)
- メカニカル部品(1,370)
- 油圧機器・油圧ホース(92)
- FA担当者のオススメ新商品(72)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 機構部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(180)
- BIGM(丸山製作所)(5,971)
- KITO(キトー)(1,959)
- MAZDA(マツダ)(4,127)
- NAKANO(1,083)
- omron(オムロン)(1,131)
- RS PRO(978)
- SAMTEC(746)
- TRUSCO(845)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,362)
- エスコ(1,143)
- コガネイ(1,708)
- ニッサン(1,108)
- ホンダ(3,561)
- メディアカバーマーケット(1,306)
- 三木プーリ(1,524)
- 三菱電機(842)
- 大阪魂(830)
- 日野自動車(804)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(973)
価格
価格で絞り込む
「s2」の検索結果

LEFS25S2
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
LEFS25S2
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじ
大型真空ユニット (ZR115S2-~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S2
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から15日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10S2
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
L Series(LEJS40S2H)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-311S2)
SMC¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
L Series(LEJSH40S2A)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
大型真空ユニット (ZR120S2-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
L Series(LEJSH40S2B)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
L Series(LEJSH40S2H)
SMC¥269,800~税込¥296,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16S2)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S2
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16S2)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)12
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6S2)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10S2)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-16S2
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)12
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10S2
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR118S2)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能最高真空圧力(kPa)(S) ~84CE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)(18) 1.8エジェクタ排気形式(2) ポート排気電磁弁定格電圧(V)(5) DC24エジェクタユニットノズル径1.8
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR113S2)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能最高真空圧力(kPa)(S) ~84エジェクタユニットノズル径(Φmm)(13) 1.3エジェクタ排気形式(2) ポート排気エジェクタユニットノズル径1.3
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S2)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能エジェクタユニットノズル径1
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S2)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能エジェクタユニットノズル径1.5
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25S2C
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25S2S
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷から10日以内出荷サイズ25駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25S2B
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25S2A
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-044S2)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-042S2)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
...