カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • KTM(89)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • ダイヤトレンド(27)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • NTN(エヌティーエヌ)(26)
  • ERECTA(エレクター)(21)
  • TRUSCO(19)
  • ホンダ(19)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • omron(オムロン)(13)
  • 廣杉計器(13)
  • BMW(12)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(12)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
  • KTC(10)
  • KHK(小原歯車工業)(9)
  • DIJET(ダイジェット工業)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s212」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I Series(IDF-S0212) SMCI Series(IDF-S0212)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~)SMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
I Series(ITV2050-212S) SMCI Series(ITV2050-212S)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)SMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC200(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガス定格電圧DC24V切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式パイロット個別排気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC100(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
AS Series(AS3002FS2) SMCAS Series(AS3002FS2)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ300目盛(2) 90°
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-212S2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-212S2)SMC
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC220V(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC110V~120V(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2-1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2-1SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
V Series(VX212S) SMCV Series(VX212S)SMC
5,998税込6,598
1個
20日以内出荷
ポート数2使用流体
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2120) SMCVFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2120)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-212S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-212S4)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-212S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-212S3)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-212S2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-212S2)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-212S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-212S3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-212S2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-212S2)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-212S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-212S3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-212S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-212S3)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
CCVS/CCVL - バルブユニット SMCCCVS/CCVL - バルブユニットSMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガス定格電圧AC240V(50/60Hz)ねじの種類Rc切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0手動操作方式ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式パイロット個別排気
エアハイドロユニット CC100 SMCエアハイドロユニット CC100SMC
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-400S~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-400S~)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-300S~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-300S~)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
CC - エアハイドロユニット SMCCC - エアハイドロユニットSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガス定格電圧DC12Vねじの種類Rc切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式パイロット個別排気
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-400~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-400~)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2120 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2120SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
その他(A~) SMCその他(A~)SMC
249税込274
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2120R SMC5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2120RSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-100S~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-100S~)SMC
44,980税込49,478
1個
11日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CC63 SMCエアハイドロユニット CC63SMC
56,980税込62,678
1個
11日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-200S~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-200S~)SMC
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2120R) SMCVFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2120R)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気