カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(597)
- メカニカル部品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(33)
- KITO(キトー)(1,361)
- 大阪魂(987)
- BIGM(丸山製作所)(904)
- サンエス(625)
- MAZDA(マツダ)(581)
- マルヤス電業(238)
- YAMAHA(ヤマハ)(227)
- メディアカバーマーケット(215)
- 三木プーリ(142)
- ミツビシ(138)
- TRUSCO(132)
- ホンダ(127)
- IDEC(和泉電気)(114)
- エスコ(104)
- コノエ(94)
- XP POWER(88)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(87)
- RS PRO(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(205)
「s24」の検索結果

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS2□5
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷蒸気用(温水も使用可) 長寿命 300万回(メーカー試験条件による) 耐異物性向上 皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA コイル温度上昇値低減 120℃→100℃ 保護構造:IP65タイプ全波整流器タイプ保護構造耐塵、防噴流(IP65)ポート数2電源AC-H種材質(シール)FKM定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc弁形式/ボディ形状N.C./単体耐圧(MPa)2.0(水圧にて)絶縁種別(コイル)H材質(ボディ)C37許容電圧変動定格電圧の±10%雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ弁漏れ(cm3/min)蒸気/1.0以下、温水/0.1以下最低作動圧力差(MPa)0使用流体温度(℃)蒸気/183以下、温水/99以下周囲温度(℃)-10~60許容漏洩電圧定格電圧の10%以下
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5
VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2400)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
平行開閉形エアチャック MHS2
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
平行開閉形エアチャック (MHS2-40D~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mmシリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-40D
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2410)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から9日以内出荷切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2410R
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2410R)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)合成シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2400R)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット合成シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
S Series(SS5Y5-10S6V24)
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数2SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(4) 4連
S Series(SS5Y5-12S6V24)
SMC¥85,980税込¥94,5781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(4)4連取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2420)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット合成シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
S Series(SS5Y5-10S6N24)
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(4) 4連
S Series(SS5Y3-10S6V24)
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(4)4連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2420R)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット合成シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
...