カテゴリ

  • メカニカル部品(188)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(570)
  • Gクラフト(46)
  • 三菱電機エンジニアリング(28)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(28)
  • ラスタバナナ(20)
  • マルツエレック(20)
  • KYO-EI(16)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • 大阪魂(12)
  • ホンダ(11)
  • NAKATAKI(10)
  • ミヤコ自動車(8)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
  • ラムマウント(7)
  • エスコ(6)
  • KTC(6)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s2s-a」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(S07A2) SMCS Series(S07A2)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
25A-CQ2-Z_S/25A-CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ SMC25A-CQ2-Z_S/25A-CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ/二次電池対応シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッドポートねじの種類(-) Rc
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A25-10TZ) SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A25-10TZ)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A50-20TZ) SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A50-20TZ)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A32-10TZ) SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A32-10TZ)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A20-10SZ) SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A20-10SZ)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40S2A SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40S2ASMC
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA32S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA32S~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60T) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60T)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA32S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA32S~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から17日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A20-10SMZ) SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A20-10SMZ)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A40-5TZ) SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A40-5TZ)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A40-10TMZ) SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A40-10TMZ)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)2~100(50)
流量センサフローモニタ (PFM711S-~) SMC流量センサフローモニタ (PFM711S-~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25S2A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25S2ASMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25S2A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25S2ASMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJSH40S2A SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJSH40S2ASMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3A SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3ASMC
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3B SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3BSMC
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6 SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6SMC
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能 ・対応モータ 三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株) ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
駆動方式ボールねじサイズ(mm)63
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63T7A SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63T7ASMC
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B20-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B20-~)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A40-5SZ) SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A40-5SZ)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)5リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2 pcs
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A25-5TZ) SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A25-5TZ)SMC
5,398税込5,938
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A25-5SZ) SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A25-5SZ)SMC
5,398税込5,938
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A25-10TMZ) SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A25-10TMZ)SMC
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
LEFB2 SMCLEFB2SMC
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40S4A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40S4ASMC
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40S2B SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40S2BSMC
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
LEFB2 SMCLEFB2SMC
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS4 SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS4SMC
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能 ・対応モータ 三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株) ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM51 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM51SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB40S2T) SMCLEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB40S2T)SMC
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W