カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,428)
  • メカニカル部品(655)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(10)
  • ホンダ(581)
  • BIGM(丸山製作所)(560)
  • CKD(308)
  • Puig (プーチ)(256)
  • BEAMS(ビームス)(246)
  • omron(オムロン)(202)
  • テクノフレックス(188)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(180)
  • KTM(177)
  • TRUSCO(165)
  • ノーブランド(153)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](144)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(130)
  • マキテック(127)
  • MAZDA(マツダ)(95)
  • エスコ(74)
  • IKO(日本トムソン)(72)
  • 堀内機械(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(793)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s300」の検索結果

関連キーワード
3,104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
AS Series(AS3002F) SMCAS Series(AS3002F)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS300~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS300~)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~) SMC圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~)SMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径Rc1/4質量(kg)0.15形式標準形保護構造IP40相当接点構成1ab最高使用圧力(MPa)0.8配管方法Rc1/4ねじ結合圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7使用流体エアおよび不活性ガス目盛誤差±0.1MPa保証耐圧力(MPa)1.0最小適合負荷DC5V 160mA周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと)繰返し精度±0.05MPa応差(MPa)0.05以下無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
マニホールド用取付ボルト・ガスケット SMCマニホールド用取付ボルト・ガスケットSMC
359税込395
1個
当日出荷から11日以内出荷
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5
AS Series(AS3002FS) SMCAS Series(AS3002FS)SMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディサイズ300目盛(-) 0°
その他(VVF~) SMCその他(VVF~)SMC
39税込43
1個
当日出荷から11日以内出荷
その他(ES~) SMCその他(ES~)SMC
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
L Series(LEFG25) SMCL Series(LEFG25)SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS SeriesSMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.42MB)
L Series(LEFG16) SMCL Series(LEFG16)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
AS1002F-4002F - インラインタイプ SMCAS1002F-4002F - インラインタイプSMC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様オーダーメイド仕様:(-) なし、ロックナットオプション:(-) ロックナット六角
L Series(LEFG32) SMCL Series(LEFG32)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
ASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ(ASS) SMCASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ(ASS)SMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
AS Series(AS3002FSG) SMCAS Series(AS3002FSG)SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ボディサイズ300目盛(-) 0°
AS Series(AS3002FS2) SMCAS Series(AS3002FS2)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ300目盛(2) 90°
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3002FS3 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3002FS3SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
149税込164
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
AS Series(AS3002FS3) SMCAS Series(AS3002FS3)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ボディサイズ300目盛(3) 270°
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3002FS1 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3002FS1SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
取付ボルト・ガスケット SMC取付ボルト・ガスケットSMC
359税込395
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
タイプ溝ガスケットタイプ
AS Series(AS3002FS1) SMCAS Series(AS3002FS1)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ300目盛(1) 180°
10-AS SMC10-ASSMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
AS Series(AS3002FG) SMCAS Series(AS3002FG)SMC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
L Series(LEFG40) SMCL Series(LEFG40)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3002FS2 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3002FS2SMC
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3002 SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3002SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS3~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS3~)SMC
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
VVFS3 SMCVVFS3SMC
69税込76
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3000 SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3000SMC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-300S~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-300S~)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
LEFB2 SMCLEFB2SMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
関連キーワード
...