カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • KTM(13)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • KSフィルター(6)
  • ホンダ(3)
  • HOBUT(3)
  • 岩田製作所(2)
  • 安藤計器製工所(2)
  • BROADCOM(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • スズキ(1)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • ヨドノ(1)
  • GIVI(ジビ)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s30001」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(ES~) SMCその他(ES~)SMC
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
その他(VVF~) SMCその他(VVF~)SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付ボルト・ガスケット SMC取付ボルト・ガスケットSMC
359税込395特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイプ溝ガスケットタイプ
VVFS3 SMCVVFS3SMC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
39税込43
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
V Series(VFS3000) SMCV Series(VFS3000)SMC
699税込769
1個
9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014CS3)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012CS3)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
圧力表示(3) bar
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3501 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3501SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc3/8ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル配管方法(-) 横配管ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形)シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3101 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3101SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングルボディオプション(1) ダイレクトマニュアル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)シンボル(1) 2位置シングル
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012S3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014S3)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-012CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-012CS3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-012S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-012S3)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014BS3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F2S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F2S3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-013CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-013CS3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2S3)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-012CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-012CS3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-011CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-011CS3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F4S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F4S3)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-013CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-013CS3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F3S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F3S3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CS3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F4CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F4CS3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F1BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F1BS3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F4BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F4BS3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2CS3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F2CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F2CS3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N2BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N2BS3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F3BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F3BS3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01N2BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01N2BS3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F3CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F3CS3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F2BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F2BS3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2BS3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-013S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-013S3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012S3)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01N2S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01N2S3)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-013CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-013CS3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar