カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(234)
  • MAZDA(マツダ)(94)
  • YAMAHA(ヤマハ)(62)
  • IDEC(和泉電気)(39)
  • ノーブランド(28)
  • 日野自動車(24)
  • 廣杉計器(19)
  • スバル(17)
  • NTN(エヌティーエヌ)(11)
  • HARWIN(11)
  • サンワサプライ(8)
  • FYH(日本ピローブロック)(8)
  • BMW(8)
  • ナベヤ(7)
  • 旭精工(6)
  • TRUSCO(6)
  • エスコ(4)
  • OSG(オーエスジー)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s311」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
IS Series(IS~) SMCIS Series(IS~)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
空気圧用圧力スイッチ IS3000シリーズ SMC空気圧用圧力スイッチ IS3000シリーズSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS311~) SMC3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS311~)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-311S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-311S4)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
圧力表示(4) psi
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS4002FS3 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS4002FS3SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3002FS3 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3002FS3SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール VS311 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール VS311SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3
V Series(VS3115) SMCV Series(VS3115)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・不活性ガス
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-311S2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-311S2)SMC
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
V Series(VFS3110) SMCV Series(VFS3110)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
I Series(IZS31) SMCI Series(IZS31)SMC
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VVS311) SMCV Series(VVS311)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
イオナイザ (IZS31-1~) SMCイオナイザ (IZS31-1~)SMC
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
その他(VVS~) SMCその他(VVS~)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~)SMC
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
CC - エアハイドロユニット(CC100) SMCCC - エアハイドロユニット(CC100)SMC
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
バルブユニット CCV SMCバルブユニット CCVSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
コンバータとバルブユニットをコンパクトに一体化 ・使用用途にあわせて4種類のバルブユニットの選択が可能 ・コンバータとバルブユニットは個々に接続しても使用可能
V Series(VS3114) SMCV Series(VS3114)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・不活性ガス管接続口径サブプレートなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-311S2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-311S2)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3114 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3114SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径サブプレートなし使用流体空気・不活性ガス
V Series(VS3110) SMCV Series(VS3110)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・不活性ガス
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5
エアハイドロユニット CC100 SMCエアハイドロユニット CC100SMC
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
V Series(VCS31) SMCV Series(VCS31)SMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
V Series(VFS3111) SMCV Series(VFS3111)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-311S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-311S3)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
30 Series(30-VFS) SMC30 Series(30-VFS)SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3111 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3111SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(1) 2位置シングル
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-400S~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-400S~)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3115 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3115SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・不活性ガス
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-300S~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-300S~)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
イオナイザ (IZS31-1~) SMCイオナイザ (IZS31-1~)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3110 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3110SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気