カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • メカニカル部品(18)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • NAKATAKI(8)
  • イスカル(7)
  • BIG DAISHOWA(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • EPSON(4)
  • カーメックス(3)
  • NB(日本ベアリング)(3)
  • 三菱電機(3)
  • 昭和コーポレーション(3)
  • エスコ(2)
  • サンドビック(2)
  • 日研工作所(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ホンダ(2)
  • 東洋技研(2)
  • EASTECH(イーステック)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s32u」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-25Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-25Z)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U32-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U32-】SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U32TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U32TF-】SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具ロッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U32TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U32TN-】SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具ロッド側トラニオン形
L Series(LVD13U) SMCL Series(LVD13U)SMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
CM Series(CM2U32) SMCCM Series(CM2U32)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-ASMC
899税込989
1個
3日以内出荷
・絞り弁とサイレンサを一体化・組付け工数、部品点数削減・プッシュロック式・樹脂ボディ 質量最大80%軽量化・バルブ側での速度調整が可能・小型目盛付を選択可能 流量の数値(目盛)管理 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.85MB)取扱説明書(0.58MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U32~)SMC
8,316税込9,148
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2U32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2U32~)SMC
9,855税込10,841
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3U32) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3U32)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2U32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2U32~)SMC
8,019税込8,821
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2U32) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2U32)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U32-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U32-~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-250Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-250Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-75AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-75AZ)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDV7A SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDV7ASMC
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32V7A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32V7ASMC
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32US3S) SMCLEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32US3S)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wサイズ(mm)32モータ配置(U) 下折返し
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32V7H SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32V7HSMC
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFSH32RV7H) SMCL Series(LEFSH32RV7H)SMC
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(H) 高精度形モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
S Series(SS5Y7-10S6V32) SMCS Series(SS5Y7-10S6V32)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源DINレール(12) 12連用ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(3) SIユニット プラスコモンユニット数(2) 2連
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2U~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2U~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
継手種類ユニオン
L Series(LEY32V7A) SMCL Series(LEY32V7A)SMC
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY32DV7A) SMCL Series(LEY32DV7A)SMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32V7B SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32V7BSMC
279,800税込307,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32V7H SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32V7HSMC
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wドライバ種類(U2) LECYU2 (200V~230V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32US3S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32US3SSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wサイズ32モータ配置(U) 下折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LV7A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LV7ASMC
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEY32V7C) SMCL Series(LEY32V7C)SMC
279,800税込307,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEFS32RV7B) SMCL Series(LEFS32RV7B)SMC
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8モータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB32V7S) SMCL Series(LEFB32V7S)SMC
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
S Series(SS5Y5-10S6V32) SMCS Series(SS5Y5-10S6V32)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ユニット数(2) 2連ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手配線方式(S) 配列指定