カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • メカニカル部品(37)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(702)
  • 大阪魂(529)
  • MAZDA(マツダ)(481)
  • 日野自動車(182)
  • コノエ(91)
  • ホンダ(87)
  • エスコ(72)
  • サンエス(64)
  • TRUSCO(64)
  • SHIMANO(シマノ)(62)
  • 協育歯車(57)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(49)
  • XP POWER(49)
  • イマオコーポレーション(48)
  • 三ツ星ベルト(48)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(46)
  • (42)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s36」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(I-~) SMCその他(I-~)SMC
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMCロータリワンタッチ管継手 (K~)SMC
4,498税込4,948
1袋(2個)
当日出荷から10日以内出荷
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
SJ236 SMCSJ236SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数4定格電圧(V)DC24使用流体空気
ミニチュア管継手 SUS316  MS-5UN ユニバーサルニップル SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5UN ユニバーサルニップルSMC
12,980税込14,278
1袋(10個)
当日出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途軸心に対して、360°任意の方向に位置 MS-5UN 決めし接続。形状ニップル
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
10 Series(10-KQ2S) SMC10 Series(10-KQ2S)SMC
8,198税込9,018
1袋(10個)
3日以内出荷から22日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) インチサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) インチサイズSMC
4,198税込4,618
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類NPTリリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ミニチュア管継手 SUS316  MS-5UT ユニバーサルチー SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5UT ユニバーサルチーSMC
11,980税込13,178
1袋(10個)
3日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途スタッドを軸心として、360°自由にMS-5UT 位置決めし、固定可能。形状チー
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から15日以内出荷
薄形シリンダ CDQ2B32-30 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-30SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ミニチュア管継手 SUS316  MS-5UL ユニバーサルエルボ SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5UL ユニバーサルエルボSMC
9,998税込10,998
1袋(10個)
5日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途スタッドを軸心として、360°自由に MS-5UL 位置決めし、固定可能。形状エルボ
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RAK) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RAK)SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-20DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-20DZSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
LESH - 電動スライドテーブル(LESH16RAJ) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH16RAJ)SMC
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA50) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA50)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B63-30 SMC薄形シリンダ CDQ2B63-30SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S07) SMCKQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S07)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S09) SMCKQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S09)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオンねじの種類NPT
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LAK) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LAK)SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
薄形シリンダ CDQ2B32-25 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-25SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B40-30 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-30SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A63-10 SMC薄形シリンダ CDQ2A63-10SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) インチサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) インチサイズSMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類NPTリリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
LESH - 電動スライドテーブル(LESH8RAK) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH8RAK)SMC
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LESH - 電動スライドテーブル(LESH16RAK) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH16RAK)SMC
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
薄形シリンダ CDQ2WA50 SMC薄形シリンダ CDQ2WA50SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-15DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-15DMZ)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
LESH - 電動スライドテーブル(LESH25RAK) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH25RAK)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LESH - 電動スライドテーブル(LESH25RAJ) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH25RAJ)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25RAJ SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25RAJSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-36D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-36DSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)36ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-36DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-36DCMSMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)36ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
KQ2 Series(KQ2Z0~) SMCKQ2 Series(KQ2Z0~)SMC
9,298税込10,228
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルエルボ
KQ2 Series(KQU07-~) SMCKQ2 Series(KQU07-~)SMC
7,798税込8,578
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/4"
KQ2 Series(KQW1~) SMCKQ2 Series(KQW1~)SMC
9,598税込10,558
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQL1~) SMCKQ2 Series(KQL1~)SMC
6,598税込7,258
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQW0~) SMCKQ2 Series(KQW0~)SMC
8,198税込9,018
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQH07-~) SMCKQ2 Series(KQH07-~)SMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQL09-~) SMCKQ2 Series(KQL09-~)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ5/16"
KQ2 Series(KQ2L1~) SMCKQ2 Series(KQ2L1~)SMC
6,598税込7,258
1袋(10個)
9日以内出荷