カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
- はんだ関連・静電気対策用品(31)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- KITO(キトー)(1,191)
- BIGM(丸山製作所)(364)
- ケルヒャー(67)
- PISCO(ピスコ)(57)
- IKO(日本トムソン)(56)
- SUS(エスユーエス)(47)
- ニッセイ(36)
- 三菱電機(36)
- brembo(35)
- タンガロイ(26)
- TRUSCO(20)
- MIYOSHI(小西製作所)(20)
- CKD(18)
- 千代田通商(16)
- MAZDA(マツダ)(15)
- 長野計器(14)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- 大阪魂(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「s4-15」の検索結果

ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から22日以内出荷全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ(バータイプ) IZS41
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個当日出荷から9日以内出荷・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
IZS4 - イオナイザ(IZS41-580P)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)580電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-580PN)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷ブラケット(-) ブラケットなしセンサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)580電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-580K)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷センサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)580電極(K) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-580J)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個9日以内出荷バー全長(mm)580電極(J) 省エネ除電カートリッジ材質(電極針)タングステン入出力(-) NPNケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
IZS4 - イオナイザ(IZS41-580Z)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷バー全長(mm)580電極(-) 高速除電カートリッジ材質(電極針)タングステン入出力(-) NPNケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
IZS4 - イオナイザ(IZS41-580C)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)580電極(C) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-580CZ)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)580電極(C) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-580JZ)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)580電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-580JN)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ブラケット(-) ブラケットなしセンサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)ケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)580電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-520Z)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷ブラケット(-) ブラケットなしセンサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)520電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-520)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個9日以内出荷バー全長(mm)520電極(-) 高速除電カートリッジ材質(電極針)タングステン入出力(-) NPNケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
IZS4 - イオナイザ(IZS41-520N)
SMC¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)520電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-520J)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)520電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-520P)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)520電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-520JN)
SMC¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)520電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-520JZ)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)520電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から12日以内出荷・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベロウ型真空取出方向縦
薄形シリンダ CDQ2B32-15
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S15
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-15DCZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7シリーズSYJ300
スタンバイレギュレータ
SMC¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷用途エアマネジメントシステム構成部品リード線取出方法M12コネクタ定格電圧(V)DC24取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ハンドル位置ハンドル上向きリード線取出方向背面