カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(312)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(543)
- 日野自動車(441)
- ホンダ(385)
- MAZDA(マツダ)(180)
- 三菱電機(166)
- SMT(南海精工所)(116)
- 三菱ふそう(89)
- ミツビシ(55)
- 三ツ星ベルト(43)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- TRUSCO(37)
- コンサス(36)
- エスコ(35)
- 雅(35)
- 大阪魂(34)
- 椿本チエイン(31)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「s44」の検索結果

インラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセット
SMC¥559税込¥6151セット3日以内出荷から9日以内出荷コンパクト・軽量で優れた流用特性 チューブ取付け方向が360°自由自在 プッシュロック式
平行開閉形エアチャック (MHS4~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から11日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5
平行開閉形エアチャック MHS4
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
V Series(VFS4400)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から12日以内出荷切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
S Series(SS5Y5-10S6F44)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(4) 4連
S Series(SS5Y3-10S6N44)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(4)4連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数16SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS442~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411ポート数5
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS444~)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個9日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411ポート数5
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS443~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411ポート数5
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS444
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411ポート数5
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS442
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411ポート数5
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS441
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ使用流体空気・不活性ガス
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-044S2)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
VFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS4411)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷ねじの種類Rcリード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4410
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4401
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷ポート数5ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置エキゾーストセンタ管接続口径Rc1/2ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ