カテゴリ
- メカニカル部品(111)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(196)
- GIKEN(川口技研)(50)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- アトムリビンテック(8)
- ホーザン(6)
- ダイハツ(5)
- ニッサン(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ミヤコ自動車(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 日野自動車(4)
- VISHAY(4)
- 未来工業(3)
- JTC(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- トヨタ(3)
- KSフィルター(3)
- EPCOS(3)
- ブランドをもっと見る
「s51b」の検索結果

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-51DCM
SMC¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷ストローク(mm)51ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)
SMC¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-200CF
SMC¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16S
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-400B)
SMC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷ストローク(mm)400精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-900B)
SMC¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷ストローク(mm)900精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY16B
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS25B-2
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
電動アクチュエータ LEY16C
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MDA)
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESH - 電動スライドテーブル(LESH25RK)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH25DK)
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-40Z)
SMC¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-90Z)
SMC¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MA)
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MB)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH16DK)
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RK)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15Z)
SMC¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)16
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RJ)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-60Z)
SMC¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-140Z)
SMC¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)140作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
電動アクチュエータ LEYG32M
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ軸受種類(M) すべり軸受形
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-15Z)
SMC¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
LEFS32A-5
SMC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
LEFS16A
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじ
電動アクチュエータ LEY32B
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-400B
SMC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷ストローク(mm)400精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-600B
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷ストローク(mm)600精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-200B
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷ストローク(mm)200精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 10サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり