カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(207)
- メカニカル部品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(427)
- KITO(キトー)(65)
- MAZDA(マツダ)(719)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(113)
- omron(オムロン)(76)
- Panasonic(パナソニック)(79)
- RYOCO(菱高精機)(55)
- SAMTEC(52)
- TRUSCO(62)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(109)
- エスコ(63)
- コーセル(102)
- サンエス(1,209)
- スズキ(61)
- ニッサン(50)
- メディアカバーマーケット(71)
- 大阪魂(203)
- 日野自動車(156)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「s55」の検索結果
特価

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5500R
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(0) 標準シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5511
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(1) ダイレクトマニュアルシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
S Series(SS5Y7-12S6N55)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(5)5連取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数11SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12SIユニット出力極性(5)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5501)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5500
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(0) 標準シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5511)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5510
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロットボディ形式(0) 標準シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5500R)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径NPTF3/4ねじの種類NPTF使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5510R
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(0) 標準CE-対応品(Q) CE対応シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N55
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-55S)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷ストローク(mm)55作動方式(S) 単動・押出しチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F55
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数9SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-55BZ)
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷ストローク(mm)55配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-55DC
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)55ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-55DC~)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-55DC
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-55DC
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵