カテゴリ
- 機構部品(6)
- 制御機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR
NOK(3件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から68日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)
森清化工¥189税込¥2081袋当日出荷から9日以内出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
トップテックATF1800
LIQUI MOLY¥4,698~税込¥5,168~1本(1L)ほか当日出荷から5日以内出荷輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF。アイシンワーナー、ZFなどの様々なメーカーのオートマチックトランスミッション用に開発。AUDI、BMW、ホンダ、ジャガー、ランドローバー、 ポルシェなどの様々な車両で使用される低粘度ATフルード。ATミッション用用途ATミッション用適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron VI、Ford Mercon LV、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB 236.12/236.14、BMW 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397/83 22 2 355 599/M-1375.4、Volkswagen Audi G 055 005/G 055 540/G 060 162、Fiat 9.55550-AV5、Land Rover TYK 500050、Toyota WS、Nissan AT-Matic S Fluid、Honda ATF 3.1/DW-1、Mitsubishi Dia Queen ATF-PA、Mazda ATF FZ、Hyundai SP-IV、JWS 3324 (Aisin Warner)、Aisin Warner AW-1種類ATFオイル液色茶色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V55-N
NOK¥169税込¥1861個4日以内出荷型式旧型式:OR1AV55N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00304-AJIS呼び旧JIS:V55太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)54.5内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.16以下
RAVENOL ATF 8HP 20L
RAVENOL¥83,980税込¥92,3781個(20L)6日以内出荷ZF 8HPは、BMWのほぼ全ラインナップをはじめ、GRスープラ、アルファロメオ、ジープ、ランドローバー/ジャガー、マセラティなど国内の輸入車に広く搭載されるATです。BMW ATF 3+、ZF S671 090 312、各社純正品番の指定に、RAVENOL推奨適合として対応します。ZF 9HP(9HP28/48/50)はランドローバー、ジープ、ホンダ/アキュラのFF車に搭載される9速AT。本製品は ZF TE-ML 11 の9HP指定にも推奨適合です。BMW、ZF、Land Rover、VW/Audi、Mopar、Honda/Acuraの名称・品番はいずれもRAVENOL推奨適合です。アイシン製ATのトヨタWS/BMW ATF 6 指定には ATF T-WS を。メルセデスの7G/9G-TRONICには ATF M 9-FE/M 9-G を。適合【RAVENOL】BMW 83222289720 / 83222305397 (83222152426) / ATF 3+(RAVENOL推奨適合)、ZF S671 090 312 / ZF TE-ML 11 9HP28・9HP48・9HP50(RAVENOL推奨適合)、Land Rover LR023288 / LR023289(RAVENOL推奨適合)、VW / Audi G 055 162・G 060 162 A1 / A2 / A6(RAVENOL推奨適合)、Mopar 68157995AB / 68218925AA・Fiat 9.55550-AV5(RAVENOL推奨適合)、Acura 08200-9016A / ATF Type 3.0、Honda 08200-9017 / ATF Type 3.1(RAVENOL推奨適合)、BMW ATF 3+・83222289720・83222305397 / ZF S671 090 312 / Land Rover LR023288・289 / VW・Audi G 055 162・G 060 162 / Mopar 68157995AB / Honda・Acura ATF Type 3.0・3.1 ほかその他【ホンダ/アキュラ 9速AT搭載車】ATF Type 3.0/3.1 指定用途対象【AT】ZF 8HP45・55・70・90 / 6HP26・19X・19A・28AF / 9HP28・48・50適合車種【日本で台数の多い車種(ZF 8HP 搭載)】BMW 1/2/3/4/5/7シリーズ、X1(FR系)/X3/X5/X7(ZF 8HP・BMW ATF 3+ 指定)、トヨタ GRスープラ(ZF 8HP 搭載・指定品番要確認)、アルファロメオ ジュリア/ステルヴィオ(ZF 8HP 搭載)、ジープ グランドチェロキー/ラングラー/チェロキー(ZF 8HP・Mopar 68157995AB 指定)、ランドローバー レンジローバー/ディスカバリー、ジャガー XE/XF/F-PACE(ZF 8HP・LR023288/289 指定)、マセラティ ギブリ/レヴァンテ/クアトロポルテ(ZF 8HP 搭載)、【ZF 9HP 搭載】ランドローバー ディスカバリースポーツ/イヴォーク、ジープ レネゲード/コンパス(ZF 9HP)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイルSynthetic ATF (Hydrocrack base)危険物の性状非水溶性
村田製作所 EMIフィルタ表面実装50 V dc15A BNX02シリーズ 1GHz10μF12.1mm-55℃+125℃はんだ12.1 x 9.1 x 3.5mm
MURATA(村田製作所)¥229,800税込¥252,7801セット(400個)7日以内出荷仕様●シリーズ:BNX02●最大定格電流:15A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:表面実装●動作周波数:1GHz●終端スタイル:はんだ●寸法:12.1 x 9.1 x 3.5mm●奥行き:9.1mm●高さ:3.5mm●長さ:12.1mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●静電容量:10μF●BNX024H/025H/026H/027Hシリーズ(車載). 車載機器やFA / OA機器用のBNX024H/025H/026H/027HシリーズSMDブロックタイプEMIFIL。DCスイッチングラインに対する優れたノイズ抑制性能を発揮します。. 高定格電流及び広い周波数範囲: 40 kHz → 1GHz: 35 dB最小(BNX027) 広い動作温度範囲: -55 → +125 ℃. 用途:. 車載用機器 / ディスプレイ(PDP / LCD-TV) デジタルAV機器 娯楽機器 PC周辺機器 産業機器、測定機器、電源RoHS指令(10物質対応)対応
Murata EMIフィルタ 15A 表面実装 10μF
MURATA(村田製作所)¥229,800税込¥252,7801セット(400個)7日以内出荷仕様●最大定格電流: 15A●最大定格電圧: 25 V dc●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: フラットコンタクト●シリーズ: BNX02●動作周波数: 50 kHz → 1GHz●長さ: 12.1mm●奥行き: 9.1mm●静電容量: 10μF●寸法: 12.1×9.1×3.5mm●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●BNX024H/025H/026H/027Hシリーズ(車載). 車載機器やFA / OA機器用のBNX024H/025H/026H/027HシリーズSMDブロックタイプEMIFIL。DCスイッチングラインに対する優れたノイズ抑制性能を発揮します。. 高定格電流及び広い周波数範囲: 40 kHz → 1GHz: 35 dB最小(BNX027) 広い動作温度範囲: -55 → +125 ℃. 用途:. 車載用機器 / ディスプレイ(PDP / LCD-TV) デジタルAV機器 娯楽機器 PC周辺機器 産業機器、測定機器、電源RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481個8日以内出荷部品名称スプリング図解NoMCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.55、MCZ425-1(18) クラッチ、オイル供給系部品_No.11、MCZ375(16) クラッチ、オイルキョウキュウケイ部品_No.12、MCZ425(18) クラッチオイルキョウキュウケイ部品_No.12、MCZ375-1(16) クラッチ、オイル供給系部品_No.11、MCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.55
ローラ
BIGM(丸山製作所)¥85税込¥941個8日以内出荷部品名称ローラ図解NoMCZ375-1(16) チェンカバー部品_No.25、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.55、MCZ425-1(18) チェンカバー部品_No.25、MCZ375(16) チェンカバー部品_No.25、MCZ325(14) ガイドバートリツケブ部品_No.23、MCZ353AV(16) チェンカバー部品_No.21、MCZ353AV(14)-AP チェンカバー部品_No.21、MCZ355(14) チェンカバー部品_No.21、MCZ353AV(16)-AP チェンカバー部品_No.21、MCZ325(12) ガイドバートリツケブ部品_No.23、MCZ355(16) チェンカバー部品_No.21、MCZ425(18) チェンカバー部品_No.25、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.55、MCZ353AV(14) チェンカバー部品_No.21
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら