カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
  • メカニカル部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • タンガロイ(353)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(220)
  • BIGM(丸山製作所)(133)
  • サンエス(98)
  • MAZDA(マツダ)(83)
  • イトーキ(61)
  • brembo(58)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • AFAM(アファム)(51)
  • 大阪魂(45)
  • SHIMANO(シマノ)(41)
  • HARWIN(39)
  • (37)
  • カーシーカシマ(35)
  • HARLEY-DAVIDSON(33)
  • SWAGE-LINE(30)
  • フェリック(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s95」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(CS95-~) SMCその他(CS95-~)SMC
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
ISOシリンダ用パッキンセット SMCISOシリンダ用パッキンセットSMC
699税込769
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
その他(C95S~) SMCその他(C95S~)SMC
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LEFG40) SMCL Series(LEFG40)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
55 Series(55-C95S) SMC55 Series(55-C95S)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
11 Series(11-LEF) SMC11 Series(11-LEF)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NYS SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NYSSMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルト
CP95S SMCCP95SSMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
C95 Series(C95SDT200) SMCC95 Series(C95SDT200)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SB32) SMCC95 Series(C95SB32)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SG50) SMCC95 Series(C95SG50)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SB63) SMCC95 Series(C95SB63)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SB50) SMCC95 Series(C95SB50)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SB40) SMCC95 Series(C95SB40)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SB200) SMCC95 Series(C95SB200)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SB250) SMCC95 Series(C95SB250)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-95DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-95DCSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)95磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-95 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-95SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)95
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-95 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-95SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)95
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-95 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-95SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)95
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-95 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-95SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)95
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-95DC~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-95DC~)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)95ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-95DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-95DCMSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)95ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-95DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-95DCMSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)95ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL16-95DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL16-95DCSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)95ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-95DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-95DCMSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)95ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-95DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-95DCSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)95ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-95DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-95DCMSMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)95ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-95DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-95DCSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)95ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-95DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-95DCMSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)95ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CP Series(CP95SG50) SMCCP Series(CP95SG50)SMC
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SB63) SMCCP Series(CP95SB63)SMC
17,980税込19,778
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SB50) SMCCP Series(CP95SB50)SMC
14,980税込16,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SB32) SMCCP Series(CP95SB32)SMC
9,998税込10,998
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SB40) SMCCP Series(CP95SB40)SMC
9,898税込10,888
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド