カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(400)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • イトーキ(512)
  • スバル(341)
  • MAZDA(マツダ)(258)
  • 堀内機械(256)
  • エスコ(209)
  • BIGM(丸山製作所)(202)
  • 三木プーリ(198)
  • INFINEON(135)
  • (133)
  • WR’S(ダブルアールズ)(69)
  • SAMTEC(68)
  • CKD(61)
  • NSK(日本精工)(60)
  • Ideal-Tek(58)
  • ParkerTAIYO(56)
  • 神馬本店(55)
  • YAMAHA(ヤマハ)(53)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-1」の検索結果

関連キーワード
406件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールド SY5000シリーズ用 SMCマニホールド SY5000シリーズ用SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
F Series(FGC1SA) SMCF Series(FGC1SA)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
デジタル着座スイッチ用シール付プラグ SMCデジタル着座スイッチ用シール付プラグSMC
149税込164
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マニホールド SY3000シリーズ用 SMCマニホールド SY3000シリーズ用SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から14日以内出荷
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
S Series(SS5V3-W10SA1WD) SMCS Series(SS5V3-W10SA1WD)SMC
59,980税込65,978
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V2-W16SA1WD) SMCS Series(SS5V2-W16SA1WD)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-W10SA1WD) SMCS Series(SS5V2-W10SA1WD)SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
889税込978特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSA SMCACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSASMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
・パルス入力タイプのモータドライバ ・対応モータ容量:100W、200W、400W ・対応エンコーダ: インクリメンタルタイプ アブソリュートタイプ ・オートゲインチューニングによるサーボ調整 ・表示設定機能付
コントローラ種類(A)パルス入力タイプ(インクリメンタルエンコーダ用)
Z Series(ZP3E-T) SMCZ Series(ZP3E-T)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
その他(X~) SMCその他(X~)SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
Z Series(ZH18) SMCZ Series(ZH18)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から11日以内出荷
ノズル径(Φmm)1.8
Z Series(ZP2-TB) SMCZ Series(ZP2-TB)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から21日以内出荷
工業用フィルタ FGCシリーズ FGC1SA SMC工業用フィルタ FGCシリーズ FGC1SASMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
エアスライドテーブル(MXS-~) SMCエアスライドテーブル(MXS-~)SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
真空パッド (ZPT80H~) SMC真空パッド (ZPT80H~)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
Z Series(ZP3-T08) SMCZ Series(ZP3-T08)SMC
919税込1,011
1個
当日出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 SMCZP3C Series 真空パッド 平形リブ付SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
パッド形状平形リブ付
真空パッド (ZPT50H~) SMC真空パッド (ZPT50H~)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド (ZPT40H~) SMC真空パッド (ZPT40H~)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
SF4-2G SMCSF4-2GSMC
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M SeriesSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.15MB)材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向
真空パッド (ZPT63H~) SMC真空パッド (ZPT63H~)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA1 SMC常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA1SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
SF4-1G SMCSF4-1GSMC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
Z Series(ZP3-T16) SMCZ Series(ZP3-T16)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZHP80BM) SMCZ Series(ZHP80BM)SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(BM)ベロウ形溝付
パイロット・ポペットタイプ  (VP3145V-0~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3145V-0~)SMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ボディサイズ(4) 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
XSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA) SMCXSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA)SMC
849税込934
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
SF4-5G SMCSF4-5GSMC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
真空パッド (ZPT125H~) SMC真空パッド (ZPT125H~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド (ZPT100H~) SMC真空パッド (ZPT100H~)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04SMC
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリーズSY7000
パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-06~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3145-06~)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
Z Series(ZP3-T04) SMCZ Series(ZP3-T04)SMC
889税込978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
V Series(VV5QZ32) SMCV Series(VV5QZ32)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パイロット・ポペットタイプ  (VP3165-1~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3165-1~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気