カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(331)
- 三木プーリ(128)
- 岩崎電気(88)
- スバル(42)
- コガネイ(32)
- リンナイ(24)
- S&K(三興製作所)(18)
- サンドビック(13)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(11)
- エスコ(10)
- 三菱マテリアル(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- WR’S(ダブルアールズ)(9)
- 東正車輛(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- コクヨ(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- Festo(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「sa-16」の検索結果

エアスライドテーブル(MXS-~)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
Z Series(ZP3E-T)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から11日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から5日以内出荷滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。色緑取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向縦
真空パッド (ZPT125H~)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から11日以内出荷ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド (ZPT100H~)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から10日以内出荷ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
平行開閉形エアチャック (MHS-A~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm