カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • uni(三菱鉛筆)(4)
  • サンピース(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • 三愛(2)
  • 谷沢製作所(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 修理(1)
  • 西日本セフティデンキ(1)
  • IAI(アイエイアイ)(1)
  • brembo(1)
  • バルコム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa7n」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SS5Y7-10SA3N) SMCS Series(SS5Y7-10SA3N)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y7-12SA2N) SMCS Series(SS5Y7-12SA2N)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし)配線方式(S)配列指定バルブ連数5SIユニット(A2N)16点出力(マイナスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【P・E】(N)Φ1/2ポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y7-10SA2N) SMCS Series(SS5Y7-10SA2N)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン)ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y7-M10SA2N) SMCS Series(SS5Y7-M10SA2N)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SA3N SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SA3NSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-M10SA2N SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-M10SA2NSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
スピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-~)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト形式エルボ型六角対辺(mm)9シール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC(3件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)SMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMCワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A SeriesSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
V Series(VM220) SMCV Series(VM220)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
ブランキングプレートアッセンブリ SMCブランキングプレートアッセンブリSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
AS Series(AS2301F) SMCAS Series(AS2301F)SMC
359税込395特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
AS Series(AS2201F) SMCAS Series(AS2201F)SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
マニホールド部品 SY50M-2 SMCマニホールド部品 SY50M-2SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
AS Series(AS2201FG) SMCAS Series(AS2201FG)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
S Series(SY70M-2) SMCS Series(SY70M-2)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AS Series(AS2311F) SMCAS Series(AS2311F)SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AS Series(AS3201F) SMCAS Series(AS3201F)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
S Series(SS5YJ7) SMCS Series(SS5YJ7)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
AS Series(AS3301F) SMCAS Series(AS3301F)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS3311F) SMCAS Series(AS3311F)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS3201FG) SMCAS Series(AS3201FG)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS3211FG) SMCAS Series(AS3211FG)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS2211FG) SMCAS Series(AS2211FG)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VM230) SMCV Series(VM230)SMC(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA SeriesSMC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
SS5Y3-10SA SMCSS5Y3-10SASMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-11SA SMCSS5Y5-11SASMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-10SA SMCSS5Y5-10SASMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-M10SA2N) SMCS Series(SS5Y5-M10SA2N)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000