カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • ニッサン(291)
  • BIGM(丸山製作所)(89)
  • ホンダ(84)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(68)
  • スーパーツール(60)
  • ParkerTAIYO(52)
  • 神保電器(43)
  • エスコ(40)
  • POSH Faith(32)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • SIEMENS(31)
  • DAYTONA(デイトナ)(28)
  • イトーキ(28)
  • GENTOS(26)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](26)
  • 未来工業(24)
  • CKD(23)
  • AUTO-BI(山田辰)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-003」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VV5Q21-SB03) SMCV Series(VV5Q21-SB03)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q11-SB03) SMCV Series(VV5Q11-SB03)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
その他(SS5X3-45SB-~) SMCその他(SS5X3-45SB-~)SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
シリーズSX3000
レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM5SシリーズSMC
3,500税込3,850
1個
当日出荷から11日以内出荷
・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付金属スピードコントローラSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
ISA3-L - 制御ユニットなし/IO-Link対応 SMCISA3-L - 制御ユニットなし/IO-Link対応SMC
73,980税込81,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
I Series(ISA3-GCN) SMCI Series(ISA3-GCN)SMC
84,980税込93,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
プラグインユニット (VV5Q41-050~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-050~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-02~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-02~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-070~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-070~)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB) SMCARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付け方法(B) DINレール取付
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3T~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3T~)SMC
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
L Series(LQ3T3A) SMCL Series(LQ3T3A)SMC
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
プラグインユニット (VV5Q41-01~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-01~)SMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールドSMC
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-080~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-080~)SMC
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-06C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-06C~)SMC
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-03B~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-03B~)SMC
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
L Series(LQ3T31) SMCL Series(LQ3T31)SMC
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3T2A) SMCL Series(LQ3T2A)SMC
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3T6A) SMCL Series(LQ3T6A)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3T4A) SMCL Series(LQ3T4A)SMC
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3T5A) SMCL Series(LQ3T5A)SMC
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3T41) SMCL Series(LQ3T41)SMC
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
その他(ZZM~) SMCその他(ZZM~)SMC
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCP SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCPSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
ISA3 - 制御ユニットなし SMCISA3 - 制御ユニットなしSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
SS5X5 SMCSS5X5SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズSX5000
S Series(SS5X5) SMCS Series(SS5X5)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズSX5000
SS5Q13-S SMCSS5Q13-SSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
SS5Q23-S SMCSS5Q23-SSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000