カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 廣杉計器(38)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](27)
  • StarTech.com(16)
  • NOK(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • ParkerTAIYO(12)
  • 昭和コーポレーション(9)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • ESTERA(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • TRUSCO(7)
  • マキシンコー(7)
  • エスコ(6)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • タカチ電機工業(6)
  • ニッサチェイン(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-32」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C95 Series(C95SB32) SMCC95 Series(C95SB32)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SB32) SMCC96 Series(C96SB32)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CP Series(CP96SB32) SMCCP Series(CP96SB32)SMC
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB32 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB32SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM5SシリーズSMC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から11日以内出荷
・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
CP Series(CP95SB32) SMCCP Series(CP95SB32)SMC
9,998税込10,998
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付金属スピードコントローラSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
CDMSB SMCCDMSBSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB) SMCARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付け方法(B) DINレール取付
ISO規格準拠 エアシリンダ 複動クッション付 CP96S SMCISO規格準拠 エアシリンダ 複動クッション付 CP96SSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・規格番号:ISO 15552 ・クッションバルブの調整が容易 ・CNOMO用溝、D-M9□、A9□用溝を4面に配置
CMSB3 SMCCMSB3SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ SMCマイナスドライバ調整用スピードコントローラSMC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付金属スピードコントローラ SMC目盛付金属スピードコントローラSMC
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.21MB)
CM Series(CMSB32) SMCCM Series(CMSB32)SMC
5,198税込5,718
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CD Series(CDMSB32) SMCCD Series(CDMSB32)SMC
5,498税込6,048
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプSMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
CP96S_C/CP96SD_C XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCP96S_C/CP96SD_C XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
28,980税込31,878
1個
25日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SB125) SMCC96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SB125)SMC
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動
C95 Series(C95SB80) SMCC95 Series(C95SB80)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SB40) SMCC95 Series(C95SB40)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
MF Series(MFPT32) SMCMF Series(MFPT32)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
CP Series(CP96SB63) SMCCP Series(CP96SB63)SMC
17,980税込19,778
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
CP Series(CP95SB50) SMCCP Series(CP95SB50)SMC
14,980税込16,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SB40) SMCCP Series(CP95SB40)SMC
9,998税込10,998
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド