カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(215)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • ノーブランド(133)
  • BIGM(丸山製作所)(87)
  • スーパーツール(63)
  • エスコ(50)
  • CKD(47)
  • NOK(46)
  • 廣杉計器(31)
  • オカムラ(岡村製作所)(28)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • 日本製線(28)
  • TRUSCO(24)
  • DAYTONA(デイトナ)(24)
  • StarTech.com(24)
  • AUTO-BI(山田辰)(22)
  • 山陽商会(AMENITY COX)(21)
  • 昭和コーポレーション(19)
  • 神保電器(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-4」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VV5Q11-SB04) SMCV Series(VV5Q11-SB04)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
V Series(VV5Q21-SB04) SMCV Series(VV5Q21-SB04)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
真空パッド (ZPT02U~) SMC真空パッド (ZPT02U~)SMC
889税込978
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド (ZPT08U~) SMC真空パッド (ZPT08U~)SMC
889税込978
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド (ZPT16C~) SMC真空パッド (ZPT16C~)SMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド (ZPT08B~) SMC真空パッド (ZPT08B~)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド (ZPT06B~) SMC真空パッド (ZPT06B~)SMC
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
CDMSB SMCCDMSBSMC
9,398税込10,338
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
真空パッド (ZPT13C~) SMC真空パッド (ZPT13C~)SMC
979税込1,077
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB SeriesSMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.48MB) (3.14MB)
真空パッド (ZPT06U~) SMC真空パッド (ZPT06U~)SMC
889税込978
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付金属スピードコントローラSMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド (ZPT04U~) SMC真空パッド (ZPT04U~)SMC
889税込978
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
CP Series(CP96SB40) SMCCP Series(CP96SB40)SMC
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
真空パッド (ZPT10U~) SMC真空パッド (ZPT10U~)SMC
979税込1,077
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
F Series(FGC4SB) SMCF Series(FGC4SB)SMC
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)4
真空パッド (ZPT2004U~) SMC真空パッド (ZPT2004U~)SMC
979税込1,077
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッド寸法(mm)2×4真空取出方向
真空パッド (ZPT3507U~) SMC真空パッド (ZPT3507U~)SMC
909税込1,000
1個
当日出荷から9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッド寸法(mm)3.5×7真空取出方向
真空パッド (ZPT4010U~) SMC真空パッド (ZPT4010U~)SMC
909税込1,000
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッド寸法(mm)4×10真空取出方向
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ SMCマイナスドライバ調整用スピードコントローラSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ZPT13 SMC真空パッド ZPT13SMC
989税込1,088
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
CMSB4 SMCCMSB4SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
目盛付金属スピードコントローラ SMC目盛付金属スピードコントローラSMC
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.21MB)
工業用フィルタ FGCシリーズ FGC4SB SMC工業用フィルタ FGCシリーズ FGC4SBSMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)4
C95 Series(C95SB40) SMCC95 Series(C95SB40)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
真空パッド ZPT10 SMC真空パッド ZPT10SMC
979税込1,077
1個
9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
C96 Series(C96SB40) SMCC96 Series(C96SB40)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
真空パッド ZPT16 SMC真空パッド ZPT16SMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ZPT - パッド径 Φ10-16(薄形) SMCZPT - パッド径 Φ10-16(薄形)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
Z Series(ZPT20) SMCZ Series(ZPT20)SMC
999税込1,099
1個
9日以内出荷
CM Series(CMSB40) SMCCM Series(CMSB40)SMC
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
SS5Y3-10T SMCSS5Y3-10TSMC
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB40 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB40SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
S Series(SS5Y3-10SEAN) SMCS Series(SS5Y3-10SEAN)SMC
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SEA) SMCS Series(SS5Y3-10SEA)SMC
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SEB) SMCS Series(SS5Y3-10SEB)SMC
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T SMC真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-TSMC
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従・高速で流れるワーク吸着に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.05MB) 真空パッドバリエーション(5.89MB)パッド形状多段ベロウ型真空取出方向