カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- Festo(97)
- 未来工業(25)
- カートン(8)
- イトーキ(8)
- ナイキ(7)
- テクノ販売(7)
- ヨドノ(6)
- CKD(5)
- TRUSCO(5)
- シンエイ[店舗什器・備品](5)
- アズワン(4)
- タカチ電機工業(4)
- 日平機器(4)
- WISE(若穂囲製作所)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- エレコム(3)
- 大塚刷毛製造(3)
- Nikon(ニコン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「sbg」の検索結果
特価

S0700 Series(S070-~)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ
SMC¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から9日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755ポート数3使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から12日以内出荷・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベロウ型真空取出方向縦
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から22日以内出荷・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御ボディサイズ1
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御ボディサイズ直接配管形使用流体空気取付姿勢自由
ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から13日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能パッド形状平形リブ付
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から50日以内出荷・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御ボディサイズ5
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。色緑取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向縦
イオナイザ (IZS31-3~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から12日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応。材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。※メーカーウレタン比2倍以上。メンテナンス性向上。2種類の取付工具に対応。メッシュフィルタで異物の吸込み低減。真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減。工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能。2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
イオナイザ (IZS31-7~)
SMC¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
エコノミーバルブ VEX5シリーズ
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・1台3役(減圧弁、切換弁、速度制御弁)の機能 ・従来のバルブ組合せ回路を単一のバルブに凝縮 ・大能力で経済的なエコノミーシステム
イオナイザ(バータイプ) IZS31 -3
SMC¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
ZP3C Series 真空パッド ベロウ形
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から13日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
イオナイザ (IZS31-1~)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個5日以内出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ(バータイプ) IZS31 -6
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。バー全長(mm)620
イオナイザ(バータイプ) IZS31-1
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプ
SMC¥23,980税込¥26,3781個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
パワーバルブ エコノミーバルブ VEX5シリーズ
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷・1台3役(減圧弁、切換弁、速度制御弁)の機能 ・従来のバルブ組合せ回路を単一のバルブに凝縮 ・大能力で経済的なエコノミーシステムボディサイズ5
イオナイザ (IZS31-1~)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ
SMC¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷から22日以内出荷・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX1:大容量排気形減圧弁。
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個13日以内出荷・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形真空取出方向縦
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個15日以内出荷・滑り止め付長円ベロウ形追加 。・寿命向上(ウレタン比2倍以上)。 パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。 パッド交換回数の低減。・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力387N(パッド径Φ100)。・高温ワークに対応(200℃)。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状長円ベロウ形
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個20日以内出荷滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。用途アダプタ付き色緑RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向縦