カテゴリ

  • バイク純正部品(76)
  • パソコン/周辺機器(68)
  • 制御機器(43)
  • オフィス家具(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • 切削工具(25)
  • 安全用品(19)
  • 作業工具(19)
  • 家電(17)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 電気材料(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 医療(10)
  • 自転車部品(10)
  • 厨房用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 機構部品(8)
  • 安全標識(8)
  • 農業機械(8)
  • 梱包用品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 進物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbh」の検索結果

関連キーワード
529件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトヒーター SBH 坂口電熱

    ベルトヒーター SBH

    坂口電熱(3件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷
    被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
    仕様電源接続部はリード線切放し耐電圧1500V 1分間耐える最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180引張強度(kg)接続部/ 3絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中耐寒性-60放置でひび割れせず。リード線長さ(m)1
  • 自由雲台 SBH-61 SLIK(スリック)

    自由雲台 SBH-61

    SLIK(スリック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
    適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚高さ(mm)47質量(g)48取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4搭載可能質量(kg)1
  • 自由雲台 SBH-100BKN SLIK(スリック)

    自由雲台 SBH-100BKN

    SLIK(スリック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。小型三脚にフィットします。ミラーレス一眼カメラ等に対応。一脚用としても活用できます。
    適合脚部重量200g以上の小型三脚高さ(mm)62質量(g)100取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2
  • 上肢台 スタンダード SBH-251シリーズ ナビス(アズワン)

    上肢台 スタンダード SBH-251シリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷
    使用前の予備として省スペースで保管が可能です。星型デザインの樹脂製ベースを使用しています。
  • ステンビーカー 手付・目盛無し SBHシリーズ アズワン

    ステンビーカー 手付・目盛無し SBHシリーズ

    アズワン
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    エコノミーな取手付きステンレス製ビーカーです。 注ぎ口が大きく便利です。
    材質SUS201
  • 自由雲台クイックシュー式 SBH-200DQN SLIK(スリック)

    自由雲台クイックシュー式 SBH-200DQN

    SLIK(スリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    カメラ着脱はクイックシュー式で、あらかじめカメラ底部に取り付けておくことで、現場のセットが簡単確実になります。大きめのレバーで操作が簡単。ボール固定位置を自在に変更可能。好みに応じたセッティングができます。U1/4インチ(小ネジ)対応。底部に入っているダブルネジアダプターを取り外せば、U3/8インチ(大ネジ)の三脚にも対応します。
    適合脚部重量700g以上の小型の三脚質量(g)350寸法(幅W×高さH)(mm)43×87取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)3
  • 自由雲台 SBH-120BKN SLIK(スリック)

    自由雲台 SBH-120BKN

    SLIK(スリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    アル・ティム 330 HD、330Eやアル・ティム 340 HD、340 E等、小型三脚の3ウェイ雲台置き換え用に適した小型自由雲台。初級一眼レフ+キットレンズに対応。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
    適合脚部重量260g以上の小型の三脚高さ(mm)75質量(g)130取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2
  • 注射台 スタンダード SBH-252シリーズ ナビス(アズワン)

    注射台 スタンダード SBH-252シリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷
    使用前の予備として省スペースで保管が可能です。星型デザインの樹脂製ベースを使用しています。
    材質支柱/ステンレス、ベース/PP(ポリプロピレン)、マット/ビニールレザー(表面)・ウレタン(中身)寸法(mm)Φ470×765~1070(高さ調節50間隔)質量(kg)3.1寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)マット:230×180×60
  • 自由雲台クイックシュー式 SBH-100DQN SLIK(スリック)

    自由雲台クイックシュー式 SBH-100DQN

    SLIK(スリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    一脚や超軽量三脚に適した小型自由雲台。ミラーレス一眼やビデオカメラの取付に対応。スリムな形状のクイックシューを装備し、撮影現場でのカメラの着脱が素早くできます。
    適合脚部重量260g以上の小型の三脚高さ(mm)68質量(g)130取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4搭載可能質量(kg)1.5
  • ステー,ヘッドライト 1 1SBH431800 YAMAHA(ヤマハ)

    ステー,ヘッドライト 1 1SBH431800

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
  • バイオハザードラベル SBHシリーズ シャムロック

    バイオハザードラベル SBHシリーズ

    シャムロック
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    鮮やかな螢光色によって見落とすことがありません。優れた粘着性により使いやすいラベルです。器具、容器、部屋、危険物質、実験動物等でご使用下さい
  • JST コネクタ端子 (圧着端子) メス BH, BHMシリーズ 圧着 SBH-001T-P0.5 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタ端子 (圧着端子) メス BH, BHMシリーズ 圧着 SBH-001T-P0.5

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥469税込¥516
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様BHシリーズ圧着コンタクトシリーズBH, BHM適合電線(mm2)Min0.08材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品BH / BHMコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25
  • 自由雲台クイックシュー式 SBH-180DS SLIK(スリック)

    自由雲台クイックシュー式 SBH-180DS

    SLIK(スリック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    アルミ削り出しで、堅牢、確実な固定が可能な小型自由雲台。シュー長さ25mmのアルカスイス互換シューでカメラ取付を行うタイプで、一般的なアルカスイス互換シューも取り付け可能。シュー脱落防止機構は六角レンチによって下げることもできます。高精度に機械加工されたボール部分。スムーズな動きと強い固定力を両立しています。雲台底部の三脚取付ネジ穴はU1/4インチです。ボールを固定するノブは、軽い力でしっかりと固定することができます。クイックシューはアルカスイス互換。脱落防止ピンを装備。
    高さ(mm)87質量(g)180取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4
  • バッテリー動噴 SBH1511R(本体のみ) 共立

    バッテリー動噴 SBH1511R(本体のみ)

    共立
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1
  • 部品 リベッティングハンマ SBH-1A(R) 瓜生製作

    部品 リベッティングハンマ SBH-1A(R)

    瓜生製作
    ¥38~税込¥42~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 自由雲台クイックシュー式 SBH-150DQN SLIK(スリック)

    自由雲台クイックシュー式 SBH-150DQN

    SLIK(スリック)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    6日以内出荷
    大きめのクイックシューを装備した小型・軽量タイプの自由雲台です。小型三脚に、一脚に、さらにポータブル赤道儀搭載用にも最適です。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
    適合脚部重量470g以上の小型の三脚質量(g)235寸法(幅W×高さH)(mm)37×87取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2.5
  • バッテリー動噴 SBH1510R(バッテリー・充電器付) 共立

    バッテリー動噴 SBH1510R(バッテリー・充電器付)

    共立
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    付属品36Vマルチボルトバッテリータンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×390×530ノズル樹脂広角2頭口・除草グラッパーZ型・樹脂ニュー自在乾燥質量(kg)5.1(バッテリー含む)ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約250分(除草)・約50分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1
  • 【修理】リベッティングハンマ(瓜生製作)修理)SBH-1A(R)(修理) 修理

    【修理】リベッティングハンマ(瓜生製作)修理)SBH-1A(R)(修理)

    修理
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    10日以内出荷
    種類リベッティングハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • バッテリー動噴 SBH1511R(バッテリー・充電器付) 共立

    バッテリー動噴 SBH1511R(バッテリー・充電器付)

    共立
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4乾燥質量(kg)5.5(バッテリー含む)バッテリーLBP-36-80ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1
  • 【修理】リベッティングハンマ(瓜生製作)SBH-0(修理) 修理

    【修理】リベッティングハンマ(瓜生製作)SBH-0(修理)

    修理
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    10日以内出荷
    種類リベッティングハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • JST 端子 SBHSシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 SBHSシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR510用充電クレードル(SBH-19)用ACアダプタ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    SR510用充電クレードル(SBH-19)用ACアダプタ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】リベッティングハンマ(瓜生製作)修理)SBH-1A(H)(修理) 修理

    【修理】リベッティングハンマ(瓜生製作)修理)SBH-1A(H)(修理)

    修理
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    10日以内出荷
    種類リベッティングハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド スプレー スズキ機工

    超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド スプレー

    スズキ機工(26件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。 メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
    用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • 吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(H形・I型鋼用)

    ネグロス電工(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
    適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
  • 台付スライドボックス 未来工業

    台付スライドボックス

    未来工業(11件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
  • バイメタルホールソー SK11

    バイメタルホールソー

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
    用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
  • 充電剪定ハサミピストル型替刃 セフティー3

    充電剪定ハサミピストル型替刃

    セフティー3
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    充電剪定鋏ピストル型SBH-2用の替刃です。SBH-2用の替刃です。
    用途替刃。適合SBH-2材質ステンレス
  • 充電式剪定バサミ 替刃 セフティー3

    充電式剪定バサミ 替刃

    セフティー3
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    充電式剪定バサミ用の替刃です。SBH-1用の替刃になります。
    用途SBH-1用替刃仕様SBH-1用替刃材質(刃)刃物鋼
  • リード線付き電池BOX 共立電子産業

    リード線付き電池BOX

    共立電子産業(4件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 石膏ボード用フック幅広ホワイト 光

    石膏ボード用フック幅広ホワイト

    光(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1セット(2個)
    当日出荷
    賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない! 重たい物を掛けたい時にご使用下さい。 4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
    トラスコ品番470-3685材質鉄(白色塗装)タイプ幅広タイプ耐荷重(kg)(1個当たり)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12×34.7×15.7
  • スイッチ付き電池BOX 共立電子産業

    スイッチ付き電池BOX

    共立電子産業(8件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
  • 傾斜型下敷き クサビ TRUSCO

    傾斜型下敷き クサビ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
    用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。材質ポリプロピレン(PP)
  • リニアブッシュ 二面取りフランジ形 SBC

    リニアブッシュ 二面取りフランジ形

    SBC(4件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。二面取りフランジ形のSBHタイプは角フランジ形のSBKタイプに比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
    用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。種別二面取りフランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製形状小判フランジ形シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型スライドスイッチ SSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超小型スライドスイッチ SSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷
    はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
    ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント六角棒レンチ SK11

    ボールポイント六角棒レンチ

    SK11
    ¥259~税込¥285~
    1本
    当日出荷
    驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)先端形状六角
  • ソフトビットホルダー SK11

    ソフトビットホルダー

    SK11(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ビット10本が収納可能なホルダーです。 伸縮してホールドするので止め位置が自由です。 引っ掛け用カラビナ付きです。
    用途ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。材質本体:樹脂 カラビナ:アルミ適合サイズ六角軸6.35mm収納本数(本)10
  • ビットホルダー SK11

    ビットホルダー

    SK11(5件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    がっちり長持ちホールドします。安心のオールスチール製です。スライド脱着で取替が簡単です。
    用途先端工具、キー等の落下防止。材質(本体)スチールビット取付方法押込スライド式
  • アスベスト回収袋 二重袋詰用 岩谷マテリアル

    アスベスト回収袋 二重袋詰用

    岩谷マテリアル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    識別しやすい黄色を使用しています。 アスベスト回収工事用に最適です。
    材質ポリエチレン樹脂(PE)厚さ(mm)0.15色透明
  • シリコンラバーヒーター 八光電機

    シリコンラバーヒーター

    八光電機(8件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷
    上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
    用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)