カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 高島産業(44)
  • 富士電機(33)
  • スバル(32)
  • キングジム(23)
  • 千代田通商(21)
  • 岩田製作所(20)
  • エスコ(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • NOK(18)
  • シンコー(17)
  • をくだ屋技研(16)
  • PISCO(ピスコ)(16)
  • TRUSCO(15)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
  • サンドビック(13)
  • ハンマーキャスター(12)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(12)
  • ミドリ安全(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-12」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC
9,198税込10,118
1個
当日出荷から12日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
SF4-2G SMCSF4-2GSMC
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
SF4-5G SMCSF4-5GSMC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SF4-1G SMCSF4-1GSMC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気切替方式3位置プレッシャセンタ周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要
SY942 SMCSY942SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY922 SMCSY922SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY94シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY94シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY912 SMCSY912SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY932 SMCSY932SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VVQC1000シリーズマニホールドオプション (VVQC~) SMCVVQC1000シリーズマニホールドオプション (VVQC~)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
V Series(VVQC4000) SMCV Series(VVQC4000)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y9) SMCS Series(SS5Y9)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY9000
S Series(SY70M-1) SMCS Series(SY70M-1)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(1)EX600・500・250・260・126、端子台ボックス、リード線、マルチコネクタ対応
SF4-6G SMCSF4-6GSMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
ロック付シリンダ (CLSC~) SMCロック付シリンダ (CLSC~)SMC
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSC125) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSC125)SMC
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
SF4-7G SMCSF4-7GSMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
SF4-4G SMCSF4-4GSMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
SF4-3G SMCSF4-3GSMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
ロック付シリンダ CLSC1 SMCロック付シリンダ CLSC1SMC
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付
スペーサ形減圧弁 SMCスペーサ形減圧弁SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SC125 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SC125SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ストローク(mm)110ロッド(-) 片ロッド
SUP./EXH.ブロッキングディスク SMCSUP./EXH.ブロッキングディスクSMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SC125) SMCC96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SC125)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SC) SMCC95 Series(C95SC)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC125 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC125SMC
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125ロッド(-) 片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSC125TN SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSC125TNSMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
その他(SS5X5-45SC-~) SMCその他(SS5X5-45SC-~)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
シリーズSX5000
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520)SMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9420 SMC5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9420SMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SS5Y5-45S SMCSS5Y5-45SSMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000