カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ダイヤトレンド(82)
- イトーキ(73)
- スバル(56)
- EPSON(36)
- ビーエム機器(27)
- メディアカバーマーケット(20)
- キングジム(18)
- サンドビック(17)
- 富士電機(15)
- AGRAS(14)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- 工進(13)
- フォーク(13)
- StarTech.com(11)
- ミドリ安全(8)
- 富士電機機器制御(7)
- 大阪魂(7)
- 佐藤計量器製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「sc09」の検索結果

ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ
SMC¥2,598,000税込¥2,857,8001台30日以内出荷から40日以内出荷空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプ
SMC¥2,598,000~税込¥2,857,800~1台30日以内出荷から40日以内出荷空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
HRSC090/100用 バイパス配管セット
SMC¥46,980税込¥51,6781セット欠品中用途バイパス配管セットを使用し、最低必要流量以上の循環液流量を確保してくださいRoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC090-□□-40最低流量(L/min)本体:20
HRSC090用 ドレンパンセット(漏水センサ付)
SMC¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷用途サーモチラー用ドレンパンです。付属の漏水センサを設置することで、サーモチラーの液漏れを検知することができます。セット内容ドレンパン、漏水センサ、延長ケーブル、結束バンド×4個、ケーブル固定具×4個RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC090-□□-40
HRSC090 空冷冷凍式用 配管Gねじ変換継手
SMC¥19,980~税込¥21,978~1セット7日以内出荷用途オプションJ(自動給水付き)用配管接続口径をRcからGに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応
HRSC090 空冷冷凍式用 配管NPTねじ変換継手
SMC¥13,980~税込¥15,378~1セット7日以内出荷から10日以内出荷用途配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応
HRSC090 空冷冷凍式用 配管NPTねじ変換継手
SMC¥19,980~税込¥21,978~1セット7日以内出荷用途オプションJ(自動給水付き)用配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応
プラグインユニット (VV5Q11-05C6S~)
SMC¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q41-09~)
SMC¥92,980税込¥102,2781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q21-09C8~)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-09C6~)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷から14日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q11-09C4~)
SMC¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
HRSC090用 電気伝導率制御セット
SMC¥139,800税込¥153,7801セット10日以内出荷用途循環液の電気伝導率を表示、制御します。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC090-□□-40
HRSC090/100用 バイパス配管セット SUS
SMC¥99,980税込¥109,9781セット15日以内出荷用途バイパス配管セットを使用し、最低必要流量以上の循環液流量を確保してください材質(接液部)SUS(ホースをのぞく)RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC090-□□-40最低流量(L/min)本体:20