カテゴリ

  • 農業・園芸資材(53)
  • 制御機器(41)
  • 切削工具(31)
  • バイク部品(18)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 溶接用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 農業機械(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • オフィス家具(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 家電(8)
  • 事務用品(8)
  • 厨房用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 安全用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(5)
  • カー用品(5)
  • 作業工具(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw09」の検索結果

368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    659税込725
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • ショートヘッド六角棒レンチセット E-Value

    ショートヘッド六角棒レンチセット

    E-Value(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(9本)
    当日出荷
    ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。曲げ部から先端までの長さがメーカー従来品の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。簡易補助ハンドル付きで、ショートヘッド側に差し込めばボールポイント側での作業も力が掛けやすくなります。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウム鋼タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
  • ステンレス針金 TRUSCO

    ステンレス針金

    TRUSCO(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
    用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
  • ショートヘッド六角棒レンチセット SK11

    ショートヘッド六角棒レンチセット

    SK11
    3,998税込4,398
    1セット(9本)
    当日出荷
    斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。曲げ部から先端までの長さが同メーカー従来の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。
    用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ショートヘッド・エキストラロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプエキストラロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • 軟鋼ソリッドワイヤ TRUSCO

    軟鋼ソリッドワイヤ

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷
    アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。
    用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。材質軟鋼
  • 折りたたみ会議テーブル用追加下棚 TRUSCO

    折りたたみ会議テーブル用追加下棚

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    折りたたみテーブル用棚板です。
    材質棚部:スチールパイプ13Φ・粉体塗装(ブラック)、キャッチ:ABS樹脂成型品高さ(mm)22タイプ下棚なし
  • ミニスタンプ ますてのあいぼう ビバリー

    ミニスタンプ ますてのあいぼう

    ビバリー
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    マスキングテープと一緒に使えるかわいいハンコ。手帳デコや日記デコ、ハンドメイドにおすすめです。アイデア次第で使い方色々!マステキングテープがなくても、かわいく使える。温かみのある天然木。角の面取りで押しやすい。
    材質天然木、ゴム、ウレタン
  • スチールホワイトボード 壁掛式・月行事予定表 生興

    スチールホワイトボード 壁掛式・月行事予定表

    生興(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    お求めやすい、スチールボードタイプです。
    用途壁に吊ってご利用いただくタイプです。仕様吊り金具、マーカー赤×1・黒×1、マグネット赤×2・黒×2、イレーザー付種別月行事予定表材質(板面)スチールホワイト・アルミ枠アルマイト仕上げ・アルマイト仕上げ粉受けホワイトグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • SWクランプ 鉄 築地製作所

    SWクランプ 鉄

    築地製作所
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    用途ダクト用、薄肉ビニールホース
  • リニアストッパー(位置決め用) LSW-N 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSW-N

    岩田製作所
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
    付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本タイプLSW-NRoHS指令(10物質対応)対応
  • スウェイジングパイプ TMEHジャパン

    スウェイジングパイプ

    TMEHジャパン
    1,030税込1,133
    1本
    翌々日出荷
    細くなっている部分を樹脂コーティングパイプとアルミパイプを除くΦ28パイプ(内径部凹凸なしタイプ)に挿入できます。
    用途※簡易的に抜き差しする場合に使用します。質量(g)116呼び外径(mm)24/28板厚(mm)0.9芯材ステンレス(有磁性)
  • スチールホワイトボード 壁掛式・無地 生興

    スチールホワイトボード 壁掛式・無地

    生興(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    お求めやすい、スチールボードタイプです。
    用途壁に吊ってご利用いただくタイプです。仕様吊り金具、マーカー赤×1・黒×1、マグネット赤×2・黒×2、イレーザー付材質アルミ枠アルマイト仕上げ・アルマイト仕上げ粉受けホワイト表示内容無地材質(表面)スチールホワイトグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • LEDワークライト(作業灯)角型(IP68/IP69K防水)強化型ステー 信和自動車工業

    LEDワークライト(作業灯)角型(IP68/IP69K防水)強化型ステー

    信和自動車工業
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。認証:CE,RoHS Eマーク:ECE R10(電磁両立性)
    付属品強化型ステー/SUS304 3.0t×1、ボルトL65mm×1、ゆるみ止めナット(L65mm用)×1、丸ワッシャー(L65ボルトmm用)×1、ボルトL25mm×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャーL25mm用x1形状角型材質(本体)アルミ合金電圧(V)9-32(12/24共用)定格電力(W)3防塵防水性能IP68/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9発光体OSRAM 3W LEDx9電球の種類LED
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。標準形 電磁開閉器
    接点構成補助接点構成:1NO/1NC定格電流(A)(JIS/AC-3 200-240V):11適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)4
  • カラーマグネットシート 下西製作所

    カラーマグネットシート

    下西製作所(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    質量(g)300タイプ等方性マグネット片面多極着磁タイプ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)300×300×0.9
  • (ZZSW0)ロック MAZDA(マツダ)

    (ZZSW0)ロック

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • SWクランプ ステンレス 築地製作所

    SWクランプ ステンレス

    築地製作所
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    用途ダクト用、薄肉ビニールホース
  • クリップ (9SW0) MAZDA(マツダ)

    クリップ (9SW0)

    MAZDA(マツダ)
    66税込73
    1個
    翌々日出荷
  • ACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-58
  • クリップ (9SW1) MAZDA(マツダ)

    クリップ (9SW1)

    MAZDA(マツダ)
    88税込97
    1個
    翌々日出荷
  • 壁掛ホワイトボード(月予定) 生興

    壁掛ホワイトボード(月予定)

    生興
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    付属品マーカー(赤・黒)×各1本、イレーザー×1コ、マグネット(赤・黄)×各2コ材質スチール繰り返し・詰め替え対応
  • 壁掛ホワイトボード 生興

    壁掛ホワイトボード

    生興
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    付属品マーカー(赤・黒)×各1本、イレーザー×1コ、マグネット(赤・黄)×各2コ材質スチール繰り返し・詰め替え対応
  • 中量キャスターラックMKS型用オプション 棚板セット サカエ

    中量キャスターラックMKS型用オプション 棚板セット

    サカエ
    4,798税込5,278
    1セット
    5日以内出荷
    中量キャスターラックMKS型用のオプション棚板セットです。
  • ボス付きサイドカッタ TSW タンガロイ

    ボス付きサイドカッタ TSW

    タンガロイ
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーマグネットシート白 T0.9X1mX1m 下西製作所

    カラーマグネットシート白 T0.9X1mX1m

    下西製作所
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    片面を利用して表示や宣伝用に最適です。
    仕様片面多極着磁、白塩ビ+フィルム付、ツヤ有りトラスコ品番837-9901材質等方性ゴム磁石幅(mm)1000厚さ(mm)0.9質量(kg)3カラー長さ(m)1
  • サイドカッタ ASW タンガロイ

    サイドカッタ ASW

    タンガロイ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 マグネットスイッチ

    富士電機機器制御
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • ヒーター 電気ストーブ 遠赤外線カーボンヒーター 障害物センサー搭載 速暖 450W/900W 左右自動首振り YAMAZEN(山善)

    ヒーター 電気ストーブ 遠赤外線カーボンヒーター 障害物センサー搭載 速暖 450W/900W 左右自動首振り

    YAMAZEN(山善)
    11,880税込13,068
    1台
    欠品中
    障害物センサー搭載 2段階切替式 自動首振り機能 カーボンヒーター。じんわりあたたかいスタンダードな電気暖房。もしもの危険を感知して通電をストップする障害物センサー搭載。◇障害物センサー:カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様。◇センサー運転時:LED発光。◇安全装置:転倒OFFスイッチ、サーモスタット、障害物センサー。◇パワー切替:強弱2段階切替
    用途冬の寒さ対策に。カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 電気ヒーター 暖房器具 遠赤外線 首ふり シンプル 脱衣所質量(kg)2.5ブラック消費電力(W)900電源AC100V(50 / 60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、障害物センサー、サーモスタット保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×65電源コード約1.8m
  • SSQ2000-3 SMC

    SSQ2000-3

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSQ2000
  • SSQ1000-3 SMC

    SSQ1000-3

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • BONNET SW (C9) MAZDA(マツダ)

    BONNET SW (C9)

    MAZDA(マツダ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • タングフレックス対応モジュラヘッド  HXSW09-M タンガロイ

    タングフレックス対応モジュラヘッド HXSW09-M

    タンガロイ
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)1.5寸法APMX2(mm)1寸法KAPR(°)12寸法KAPR2(°)7
  • ソリッドドリル DSW-DE3 タンガロイ

    ソリッドドリル DSW-DE3

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725刃数2
  • 防犯標識 CPS-09 夜間のゴミ出し禁止 グリーンクロス

    防犯標識 CPS-09 夜間のゴミ出し禁止

    グリーンクロス
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷
    シンプルでわかりやすいマンガ標識です。夜間にゴミを捨てると、カラスなどに荒らされたり放火などの犯罪に繋がる可能性があるため、それらへの注意喚起となります。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
    用途注意喚起に。表示内容夜間のゴミ出し禁止
  • 高送り加工用カッタ TXSW09 タンガロイ

    高送り加工用カッタ TXSW09

    タンガロイ
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX2(mm)1.00
  • 高送り加工用カッタ  TXSW09 タンガロイ

    高送り加工用カッタ TXSW09

    タンガロイ
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)1.5寸法APMX2(mm)1寸法KAPR(°)12寸法KAPR2(°)7
  • 不燃Rコーナー9SW15R フクビ化学

    不燃Rコーナー9SW15R

    フクビ化学
    2,298税込2,528
    1本ほか
    3日以内出荷
    住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
    対応9.5mm用
  • ソリッドドリル DSW-DI8 タンガロイ

    ソリッドドリル DSW-DI8

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数2表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応