カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,062)
  • 油圧機器・油圧ホース(195)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • メディアカバーマーケット(135)
  • オカムラ(岡村製作所)(69)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • シーフォース(32)
  • ネグロス電工(30)
  • SAMTEC(27)
  • ダイヤトレンド(25)
  • コクヨ(18)
  • イメージニクス(16)
  • イマオコーポレーション(14)
  • MIYOSHI(小西製作所)(14)
  • CKD(11)
  • NACHI(不二越)(11)
  • ナカバヤシ(10)
  • エアリア(10)
  • 東進電機工業(10)
  • KTC(9)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-p」の検索結果

関連キーワード
13,259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から11日以内出荷
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)SMC(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)SMC(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
カム機構の採用により軽量・コンパクト。
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-60~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-60~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
エアスライドテーブル(MXS12-50A~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-50A~)SMC
46,980税込51,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)50
エアスライドテーブル (MXQ12-50-~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-50-~)SMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS16-20~) SMCエアスライドテーブル(MXS16-20~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)20
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D1~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D1~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-7~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM10-7~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-20Z)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
エアスライドテーブル(MXS12-30A~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-30A~)SMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-16D2Z SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-16D2ZSMC
41,980税込46,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)80
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-80~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM15-80~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
ガイド付薄形シリンダ (MGQL20-5~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQL20-5~)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル(MXS12-40~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-40~)SMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)40
エアスライドテーブル (MXQ6L-10C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6L-10C~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)10
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH10 SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH10SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ものさしくん (CE1B20-75~) SMCものさしくん (CE1B20-75~)SMC
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)75
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-40D~) SMC180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-40D~)SMC
71,980税込79,178
1個
当日出荷から20日以内出荷
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形
ガイド付薄形シリンダ (MGQM20-5~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM20-5~)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL25) SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL25)SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル (MXQ12-30B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-30B~)SMC
47,980税込52,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-30C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8-30C~)SMC
42,980税込47,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-10A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10A~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS12-20A~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-20A~)SMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)20
エアスライドテーブル(MXS6-30~) SMCエアスライドテーブル(MXS6-30~)SMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
エアスライドテーブル(MXS12-30B~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-30B~)SMC
53,980税込59,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
エアスライドテーブル(MXS16-50A~) SMCエアスライドテーブル(MXS16-50A~)SMC
52,980税込58,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)50
平行開閉形エアチャック (MHS3-2~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-2~)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D2~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
関連キーワード
...
ssd-16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ssd-16
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら