カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • イメージニクス(18)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • UGREEN(4)
  • ミヤコ自動車(2)
  • DUCATI(2)
  • SPARKFUN(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • コクヨ(1)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
  • モトユキ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NASTA(ナスタ)(1)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
  • Flash Forge(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-as」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールドSMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)SMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~)SMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMCワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A SeriesSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)SMC
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2210-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2210-~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
AS Series(AS2201F) SMCAS Series(AS2201F)SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~)SMC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS43~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS43~)SMC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300 SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
AS Series(AS4311F) SMCAS Series(AS4311F)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS3311F) SMCAS Series(AS3311F)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS2211F) SMCAS Series(AS2211F)SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
AS Series(AS3301F) SMCAS Series(AS3301F)SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~)SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS3~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS3~)SMC
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS4~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS4~)SMC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
マイナスドライバ調整用スピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Dシリーズ AS2301F SMCマイナスドライバ調整用スピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Dシリーズ AS2301FSMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
制御方式(0) メータアウト
AS_2_1F_D (インチ) - マイナスドライバ調整用スピードコントローラ/ワンタッチ管継手付/エルボタイプ SMCAS_2_1F_D (インチ) - マイナスドライバ調整用スピードコントローラ/ワンタッチ管継手付/エルボタイプSMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
仕様オーダーメイド:(-X214) 絞り弁 (チェック弁なし)制御方式(0) メータアウト
マイナスドライバ調整用スピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Dシリーズ AS3311F SMCマイナスドライバ調整用スピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Dシリーズ AS3311FSMC
1,798税込1,978
1個
15日以内出荷
制御方式(1) メータイン仕様(-X12) 潤滑剤: ワセリン
マイナスドライバ調整用スピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Dシリーズ AS4311F SMCマイナスドライバ調整用スピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Dシリーズ AS4311FSMC
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷
制御方式(1) メータイン仕様(-X12) 潤滑剤: ワセリン